カテゴリ

  • バイク純正部品(1,279)
  • オフィス家具(467)
  • 切削工具(347)
  • バイク部品(116)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 制御機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 電気材料(55)
  • 自動車補修部品(49)
  • 測定用品(47)
  • 自動車純正部品(35)
  • カー用品(29)
  • トラック純正部品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 溶接用品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 清掃用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 家電(15)
  • 保管用品(13)
  • 作業服(13)
  • 自転車部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 電動工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「mt-4」の検索結果

3,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面三脚MT-4 ムラテックKDS

    平面三脚MT-4

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    丈夫なアルミ製測量三脚です。
    用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面
  • デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応表示範囲(最大)-1999~9999機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能
  • パネルメーター MT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    パネルメーター MT4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)DC12-24表示桁数4桁
  • デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MT-4B/3H用テストリード マザーツール

    MT-4B/3H用テストリード

    マザーツール
    289税込318
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-4B/3H用
  • 小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • JVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット j5 create

    JVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット

    j5 create
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
    仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720保証期間2年ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13伝送方法IEEE802.11ac周波数(GHz)2.4/5給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)HDMI規格HDMI1.4無線距離(m)約15
  • 真鍮 真鍮埋込角レールMT4 ケージーパルテック

    真鍮 真鍮埋込角レールMT4

    ケージーパルテック
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    玄関用真鍮製埋込角レール
    材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000
  • MTオイル MT-04 中粘度 MTCW

    MTオイル MT-04 中粘度

    MTCW
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル。通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
    容量(mL)10粘度ミディアム( 中粘度 )
  • SPROCKET,FINAL 43   41201MT4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL 43 41201MT4P00

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • ホームベーカリー ホワイト SD-MT4-W 1斤 Panasonic(パナソニック)

    ホームベーカリー ホワイト SD-MT4-W 1斤

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
    ホワイト容量1斤
  • 丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]

    丸筒ワニ皮

    クラウン[事務用品](14件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    賞状の保管・受け渡しに便利。
    仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
  • パネル・ボード用スタンド 福岡工業

    パネル・ボード用スタンド

    福岡工業(3件のレビュー)
    769税込846
    1袋(10枚)
    当日出荷
    紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
    材質
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 直線式

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • 丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所

    丸トーシ(砂ふるい)

    宮谷製作所(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
    用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
  • ドリルスリーブ モノタロウ

    ドリルスリーブ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • リム リヤホイール MT4.00X1.5 65311-38B04 スズキ

    リム リヤホイール MT4.00X1.5 65311-38B04

    スズキ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • マホータイS 折原製作所

    マホータイS

    折原製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
  • コードリーダー モノタロウ

    コードリーダー

    モノタロウ(117件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
    用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックアーバー モノタロウ

    チャックアーバー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25販売区分業務用
  • ツバ管 未来工業

    ツバ管

    未来工業(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬質ビニル管に適合します。
  • 回転モップ 手回しタイプ アイリスオーヤマ

    回転モップ 手回しタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
    寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245トラスコ品番396-8413材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール容量バケツ:約7.9L質量(g)1690グリップ部(mm)Φ30繰り返し・詰め替え対応
  • 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)

    折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
  • オイル吸着マット 関西工具製作所

    オイル吸着マット

    関西工具製作所
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
    対応材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬レースセンター モノタロウ

    超硬レースセンター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ販売区分業務用
  • ドリルドリフト GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルドリフト

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
    用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。材質SCM440総焼入れ
  • マルチトレー470 JEJアステージ

    マルチトレー470

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    工具や部品、カー用品、レジャー用品の収納、長靴入れなどに最適なトレー。
    材質ポリプロピレン質量(kg)0.47外寸(mm)320×470×115フタなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ポリ袋 ポリセレブ サンキョウプラテック

    食品用ポリ袋 ポリセレブ

    サンキョウプラテック(1件のレビュー)
    219税込241
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE+MT50%入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証食品検査適合
  • マーキータグ 大一鋼業

    マーキータグ

    大一鋼業
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    様々な場所に対応。3種の取付け方。 少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。 マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。 キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
    材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ビークプロテクションキット MT-BT004R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクションキット MT-BT004R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT004R。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT レッドwithブラック&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24)タイプBeak Protection Kit
  • SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 TKG

    SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型

    TKG
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い小まな板などを収納しシンクまわりを有効活用。また、衛生面を特にお気使いの方に。
    寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×138適合板厚(mm)~30
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカートヨタ
  • オクタゴン型撹拌子 ケニス

    オクタゴン型撹拌子

    ケニス
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
  • スピーカーターミナル マル信無線電機

    スピーカーターミナル

    マル信無線電機(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
...