カテゴリ
- 自転車部品(32)
- バイク部品(17)
- 鈑金・塗装(13)
- 制御機器(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(6)
- 介護用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 研磨材(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(32)
- PROST's(13)
- SMC(6)
- 二六製作所(6)
- 丸田シャツ Tetote(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- TRUSCO(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンコーテクノ(2)
- テクノプラン(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ムラキ(2)
- サンフレックス(2)
- ユニカー工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mt-500」の検索結果

空調服(R) 金属フィルター
空調服(2件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491セット(2個)当日出荷■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95
マグネットマルチツールトレイ
SK11(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。使用荷重(kg)10以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ミニテーブル(デスクサイド型)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 完成品でお届けします。トラスコ品番505-4532材質天板:メラミン化粧幅(mm)500質量(kg)6.5高さ(mm)570~870奥行(mm)350キャスターあり最大積載量(kg)20最高高さ(mm)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×570~870機能折りたたみ材質(天板)メラミンテーブルタイプミニテーブル最小高さ(mm)570本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×570~870総耐荷重(kg)10(均等荷重)
ミニテーブル(ハイタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。材質天板:メラミン化粧高さ(mm)740~1040キャスターあり最大積載量(kg)20機能折りたたみ材質(天板)メラミン総耐荷重(kg)10(均等荷重)
”マタドール”耐水ペーパー
ベルスター研磨材工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(50枚)当日出荷から9日以内出荷1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
窓用強弱両面テープ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291袋(250本)当日出荷容量目盛り付きチップ仕様250本入・バルク 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-23
マイスコ非接触体温計
松吉医科器械¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。セット内容ストラップ色ピンク測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
遠赤レッグウォーマー(ゆったりタイプ)
丸田シャツ Tetote¥2,998税込¥3,2981式5日以内出荷遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。用途冷え防止材質ポリエステル100%サイズフリー
遠赤アームウォーマー(ミドル丈)
丸田シャツ Tetote¥2,998税込¥3,2981式5日以内出荷遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。用途冷え防止材質ポリエステル100%サイズフリー
遠赤レッグウォーマー(ぴったりタイプ)
丸田シャツ Tetote¥2,998税込¥3,2981式5日以内出荷遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。用途冷え防止材質ポリエステル100%色ブラックサイズフリー
遠赤足首ウォーマー(カイロポケット付)
丸田シャツ Tetote¥2,398税込¥2,6381式5日以内出荷遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。用途冷え防止材質ポリエステル100%色ブラックサイズフリー
遠赤首肩ウォーマー(カイロポケット付)
丸田シャツ Tetote¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。首元と肩回りをやさしく温めます。脇部分も面ファスナーで開閉可能、腕を上げるのが難しい方でも手軽に着脱が可能です。用途冷え防止材質身生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5% フリース・中材:ポリエステル100%サイズフリー
遠赤レッグウォーマー(ロングタイプ)
丸田シャツ Tetote¥4,398税込¥4,8381式5日以内出荷遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。用途冷え防止材質ポリエステル100%色ブラックサイズフリー
CS受信偏波分波器
マスプロ電工¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷CSアンテナに取付けて、通信衛星からの電波を水平偏波と垂直偏波に分波します。質量(g)約250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×59×152受信周波数12.2~12.75GHz開口角(°)90±10偏波水平、垂直の直線偏波通過帯域損失(dB以下)0.05~0.3
関西ペイントPG80 ブラックメタリック(粗目)
PROST's¥2,598税込¥2,8581個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 ブラックメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ブラックメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 レッドメタリック(粗目)
PROST's¥4,298税込¥4,7281個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 レッドメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色レッドメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ガンメタリック(粗目)
PROST's¥2,698税込¥2,9681個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 ガンメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ガンメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(極粗目)
PROST's¥4,398税込¥4,8381個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 オレンジメタリック(極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色オレンジメタリック(極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ポータブル蓄電池
エスケイジャパン¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥7,299税込¥8,0291箱(2ラック×50本)翌々日出荷容量目盛り付きチップ仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-24
関西ペイントPG80 ピンクメタリック(粗目)
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(500g)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 ピンクメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色PG80 ピンクメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性