バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプサンワサプライ4日以内出荷
超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。
ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。
作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。
左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。
操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。
様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。
1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。
セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4milインターフェースUSB HIDメモリー2MB充電時間4.5時間防塵防水性能IP42バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417動作時間約15時間コントラスト0.1動作電流(mA)210通信距離(m)10(Class2)読込速度60 frame / sec落下衝撃(m)1.5読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360読取方式CMOS 640×480