カテゴリ

  • バイク部品(33)
  • 制御機器(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-101」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛床革手袋 内縫 MT-101D ミドリ安全牛床革手袋 内縫 MT-101Dミドリ安全
11,980税込13,178
1セット(12双)
当日出荷
耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。 スタンダードな革を使用しています。
仕様内縫いトラスコ品番819-2524厚さ(mm)1.5質量(g)185
牛床革手袋 内縫 12双入 MT-101 ミドリ安全牛床革手袋 内縫 12双入 MT-101ミドリ安全
15,980税込17,578
1セット(12双)
当日出荷
耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。 良質な革を使用しています。
仕様内縫いトラスコ品番819-2523厚さ(mm)1.5質量(g)200
(MT101)SPRING 三菱ふそう(MT101)SPRING三菱ふそう
199税込219
1個
5日以内出荷
(MT101)SPRING,CRAN 三菱ふそう(MT101)SPRING,CRAN三菱ふそう
449税込494
1個
5日以内出荷
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
FC-MT101 左クランク 175mm SHIMANO(シマノ)FC-MT101 左クランク 175mmSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
欠品中
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(12件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質塩化ビニール
レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)レンズ引外し工具IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
L6シリーズ用
適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186
1個
当日出荷から81日以内出荷
耐水ペーパー ベルスター研磨材工業耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(10枚)
当日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
あんしん息吹クッション 丸田シャツ Tetoteあんしん息吹クッション丸田シャツ Tetote
3,998税込4,398
1個
当日出荷
30度側臥位をサポートする体位変換用クッションです。通気性の良いクッションを使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。汚れた場合は丸洗いもできます。
用途被介護者の体位変換 床ずれ防止仕様中材丸洗い、丸洗い、超通気材質(カバー・中材)ポリエステル100%寸法(cm)12×24×50
マグネット テープ SK(新潟精機)マグネット テープSK(新潟精機)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途銅製板への銘板の固定に。 等方性マグネット。厚さ(mm)1.2材質ゴム磁石
MT親子リンク マーテックMT親子リンクマーテック
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。 GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x10mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x10mmx100LNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-0969全長(mm)100質量(g)50
チャックホルダー ムラタ溶研チャックホルダームラタ溶研
10,980税込12,078
1個
当日出荷
MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
3,998税込4,398
1袋(10枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
強力角形永磁チャック カネテック強力角形永磁チャックカネテック
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
あんしん息吹クッション   20cm 丸田シャツあんしん息吹クッション 20cm丸田シャツ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
通気性、伸縮性、肌触りに優れた無膜クッションフォームでしっかりと身体をサポート
材質カバー:ポリエステル100% クッション材:軟質無膜ウレタンフォームサイズ(cm)幅20×奥行24×高さ12
2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)コクヨ(1件のレビュー)
169税込186
1本
翌々日出荷
ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
線幅(mm)約3.4材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131インク水性顔料芯棒特殊角芯商品タイプ使い切り本体
レジン用シール 機関車シルエット  【両面】 イングカワモトレジン用シール 機関車シルエット 【両面】イングカワモト
799税込879
1枚
3日以内出荷
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティーノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
8,830税込9,713
1セット
翌日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)表面実装用押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
219税込241
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
極数1極端子形状PC端子操作部形状円形色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
コレクションケース オプション棚板 ナカバヤシコレクションケース オプション棚板ナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMTタキロン
94,980税込104,478
1巻
当日出荷から30日以内出荷
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。長さ(m)10幅(mm)1820材質シート:塩化ビニール樹脂質量(kg)56
ステンレススチールバンド ストレートタイプ エスケイ工機ステンレススチールバンド ストレートタイプエスケイ工機
599税込659
1袋(3本)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白 オーム電機結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
油性ペンで文字が書けます 結束もはずすことも簡単にできます 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
基板用マウントパーツ(多用途端子) MT-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(多用途端子) MT-0000廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(テーパー付) ケニス取手付密封タンク(テーパー付)ケニス
19,980税込21,978
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Apem ディップスイッチ ロータリーフラッシュ APEMApem ディップスイッチ ロータリーフラッシュAPEM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsパッケージDIP
ヒロセ電機 同軸ソケット オス ストレート はんだ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ソケット オス ストレート はんだHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:銀●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●N.FLシリーズレセプタクル. 重量: 14 mg VSWR:最大1.3RoHS指令(10物質対応)対応
Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装 HartmannHartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装Hartmann
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150フジタ[室名札・標識]
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。
材質平付けアクリル質量(g)82取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×3
デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-150 フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-150フジタ[室名札・標識]
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。
材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1
教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
45,980税込50,578
1台
14日以内出荷
シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書寸法(mm)140×260×310質量(kg)約2.0総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)鏡筒形式単眼焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)センターリングツール 超硬RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)センターリングツール ハイスRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)118