カテゴリ
- 切削工具(2,001)
- オフィス家具(666)
- バイク純正部品(614)
- バイク部品(461)
- 制御機器(241)
- 自動車純正部品(178)
- トラック純正部品(154)
- 測定用品(105)
- パソコン/周辺機器(99)
- 電気材料(89)
- 科学研究・開発用品(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 建材・エクステリア(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
- 事務用品(68)
- メカニカル部品(61)
- 自動車補修部品(56)
- 作業工具(55)
- 農業機械(45)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 卓上消耗品(41)
- 建築金物(34)
- 学童・教育用品(30)
- 研磨材(29)
- 電動工具(29)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 手袋(25)
- 鈑金・塗装(20)
- 自転車部品(18)
- 物流用品(17)
- 清掃用品(16)
- 介護用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- テープ(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 医療(13)
- 家電(13)
- 厨房用品(12)
- 安全標識(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 機構部品(11)
- 整備工具・収納(11)
- カー用品(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 溶接用品(9)
- 安全保護具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- 洗車・清掃(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- エンジン工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 救急・衛生(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(65)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(148)
- SMC(43)
- イスカル(235)
- イトーキ(511)
- エスコ(46)
- ケナメタル(42)
- コクヨ(125)
- サンドビック(185)
- タンガロイ(331)
- ニッサン(49)
- ホンダ(601)
- ミツビシ(82)
- ワルター(84)
- 三菱ふそう(176)
- 三菱マテリアル(253)
- 京セラ(219)
- 住友電工ハードメタル(165)
- ブランドをもっと見る
「mt1」の検索結果

省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR
東洋技研¥42,980税込¥47,2781個当日出荷横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー MT1-PB-03
SP忠男¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MT1-PB-03。適用車種:MT-10SP ABS/MT-10 ABS (2BL-RN50J)◆製品名:POWERBOX Pipe S TitanBlue◆JAN:4571117958912◆YAMAHAコード:Q5KSPT958912◆素材:超軽量チタンパイプ◆オイル系:ドレンボルト◯/フィルター◯◆この製品は公道走行可能です。(適用車種 へ装着の場合に限ります)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 2BL-RN50J。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 2BL-RN50J
マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01
FALKEN(住友ゴム)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。速度記号Q
onsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオード
onsemi¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷電圧範囲 = 5.25 V。許容入力 = 225 mW。長さ = 3.1mm。奥行き = 1mm。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1 mm。ESD保護付きEMIフィルタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き
フジテックス¥2,998,000税込¥3,297,8001セット翌々日出荷AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
超硬付カサセンター(MT-1
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用



ツナギ服 綿混
(540件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
超強力ネオジウム磁石
E-Value(50件のレビュー)¥339税込¥3731パック(4個)当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質ニッケルメッキネオジウム磁石特性超強力表面磁束密度(mT)200
強力マグネットテープ
E-Value(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150特性強力
パネル・ボード用スタンド
福岡工業(3件のレビュー)¥349税込¥3841袋(10枚)当日出荷紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。材質紙
マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)
日動工業(9件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。用途延長コードやびっくリールの先端補修に。寸法(mm)W60×D36×H130定格125V・15A適合電線VCT2×3芯特性アース付
...