カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mt100-30」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(30個)
当日出荷から5日以内出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT 京セラ3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ GOMT 京セラ3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ GOMT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,698税込8,468
1セット(10箱)
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工精度M級関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ACMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ACMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ ZDMT DIJET(ダイジェット工業)チップ ZDMTDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ ZCMT DIJET(ダイジェット工業)チップ ZCMTDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ ZPMT DIJET(ダイジェット工業)チップ ZPMTDIJET(ダイジェット工業)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ ZPMT DIJET(ダイジェット工業)チップ ZPMTDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途チタン肩削り用精度M
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2 3M結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX23M
5,598税込6,158
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8552件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
6,298税込6,928
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃TOTIME
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃TOTIME
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツールMT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT大洋ツール
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
Tシャツ(ジュニア) アイトスTシャツ(ジュニア)アイトス
929税込1,022
1着
3日以内出荷
鮮やかな色目からニュアンスのある中間色まで、45色のカラー展開 イベントなど多彩なシーンにお選びいただけます。 高級感と重量感をあわせ持つ200g/m2のス-パ-ヘビ-ウエイトTシャツです 高品質コットン100%・滑らかな18番手のカード糸を使用 専門工場で熟達した職人の手により丁寧に作られています オリジナルプリント対応。
(AY100)FILTER ASSY-OIL ニッサン(AY100)FILTER ASSY-OILニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
MCOショートドリル Φ30 220mm 岡崎精工MCOショートドリル Φ30 220mm岡崎精工
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
仕様●刃径(Φ):30●全長(mm):220●溝長(mm):100●首下長(mm):131●シャンク長(mm):99●シャンクNo.:MT3アズワン品番65-6767-28
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA乾式粉砕機 Tube Mill 100 controlIKA
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)SBHシリーズ ロータリーエンコーダNEMICON(ネミコン)
71,980税込79,178
1個
62日以内出荷
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2