カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mt12-30」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
479税込527特価
1袋(30個)
当日出荷から10日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~)CKD
22,325税込24,558
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
マルチマスターヘッド MTE-MM イスカルマルチマスターヘッド MTE-MMイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド MTE-MM MTE Dシリーズ イスカルマルチマスターヘッド MTE-MM MTE Dシリーズイスカル
63,980税込70,378
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。ねじ切り加工用。
HSS UFLロングドリル 12D MT Φ30 タイテックスHSS UFLロングドリル 12D MT Φ30タイテックス
46,980税込51,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1024刃径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
面取りカッター キレメン MTMB THECUT面取りカッター キレメン MTMBTHECUT(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波EUROQUARTZ
260税込286
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタッパーセット BIG DAISHOWAドリルタッパーセットBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T2シリーズ 岡崎精工面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T2シリーズ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート穴開タイプ非鉄金属用テーパーシャンク
面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T3シリーズ 岡崎精工面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T3シリーズ岡崎精工
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート穴開タイプ非鉄金属用テーパーシャンク
ドレンキャップ BIGM(丸山製作所)ドレンキャップBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB)図解NoMSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.14、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ドレンキャップ_No.11、GS51TR-50 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、GS35MT-20 本体、モータ部品 ドレンキャップ_No.12、GS51TR-20 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、MSE-30HR タンクシャ部品_No.11、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ドレンキャップ_No.11
6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M8X12BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X12クボミサキ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
紳士スリムトルソ 黒半艶塗装 サンクリエイト紳士スリムトルソ 黒半艶塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
存在感を見せつけるビッグサイズボディ
サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)88ウエスト(cm)69ヒップ(cm)88パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)196最低高さ(cm)125本体寸法(cm)91ベース寸法(cm)38×28