27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(Φmm)16 材質コバルトハイス 刃長(mm)85 全長(mm)215 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HV-14 刃数8
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 シャンク形状テーパーシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)ドリルソケット
総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状ローソク
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 給油方式外部
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.005/0
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 材質SKH51 刃形スパイラル
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR
材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR
材質K10 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS T柄 MR
材質SKH51 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)