カテゴリ

  • 切削工具(58)
  • 自転車部品(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt40」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ MT40 イスカル

    チップ MT40

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • 粉砕用チューブ MT40用蓋 IKA

    粉砕用チューブ MT40用蓋

    IKA
    11,980税込13,178
    1組(100個)
    8日以内出荷
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所

    丸トーシ(砂ふるい)

    宮谷製作所(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
    用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
  • オイル吸着マット 関西工具製作所

    オイル吸着マット

    関西工具製作所
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応縦(mm)400横(mm)500
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • オクタゴン型撹拌子 ケニス

    オクタゴン型撹拌子

    ケニス
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
  • 物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所

    物干しSフック(ツイスト)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • ACP ベベルトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂

    ACP ベベルトメワ(アナ(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)
    翌々日出荷
  • ポケット型デジタルマルチメータ マザーツール

    ポケット型デジタルマルチメータ

    マザーツール(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
    仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
  • MKボールバルブ ミヤコ

    MKボールバルブ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
    材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチLL WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチLL

    WISE(若穂囲製作所)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    先端形状六角
  • ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco

    ケーブル固定クリップ 粘着タイプ

    SapiSelco
    3,298税込3,628
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
    用途ケーブルの固定仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66
  • マイクログラインダ用モータ 永興電機工業

    マイクログラインダ用モータ

    永興電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品モータコード
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE

    E-FORCE(永興電機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
    付属品モータコードコード長さ(m)1.5
  • チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKA

    チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器

    IKA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    15,980税込17,578
    1冊(50枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • アイ クリーンエース 岩崎電気

    アイ クリーンエース

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
    口金E39相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)130
  • MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツール

    MT柄チャッキングリーマー CR-MT

    大洋ツール
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
    刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ストロングプロテクター 大和電業

    ストロングプロテクター

    大和電業
    109,800税込120,780
    1巻
    5日以内出荷
    溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
  • シングルハンガー フクダクラフト

    シングルハンガー

    フクダクラフト
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    衣類やカバン、帽子などが収納できます。キャスター付きで移動に便利。
    用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。下部棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン質量(kg)5.2耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×165
  • 吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ

    吸込・吐出 温泉金物

    ダイレオ
    52,880税込58,168
    1個
    5日以内出荷
    丸形底部循環金物
    用途温泉海水 浴槽・プール循環用
  • 鉄工ヤスリ     荒目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目 平

    ツボサン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
  • M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×8mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • あんしん車椅子用防水マルチマット 丸田シャツ Tetote

    あんしん車椅子用防水マルチマット

    丸田シャツ Tetote
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    マットの両サイドを椅子のアームレストに被せることでアームレスト下への隙間を塞ぎ、腕などを挟んでしまうことによるケガを防ぎます。車いすでの食事の際のたべこぼしによる汚れを防止します。面ファスナーで簡単着脱。汚れても丸洗い可能。
    用途車椅子などでの軽い失禁や食べこぼしによる汚れ防止材質ポリエステル100%(滑り止め付き)ブラック寸法(cm)120×38
  • M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×6mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • カットグリップ チップ GIMT イスカル

    カットグリップ チップ GIMT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    1コーナー使いです。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
  • ポケット型デジタルマルチメータ マザーツール

    ポケット型デジタルマルチメータ

    マザーツール
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
    直流電圧(V)200m/2/20/200/600交流電圧(V)200m/2/20/200/600直流電流(A)20m/200m交流電流(A)20m/200m抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M幅(mm)77高さ(mm)118質量(g)約130奥行(mm)17電源CR2032×1(本体内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×118×17電池寿命(時間)約200直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
  • MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツール

    MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT

    大洋ツール
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MTシャンクの直刃エンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
  • カード型マルチメータ マザーツール

    カード型マルチメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。
    直流電圧(V)400m/4/40/400/450交流電圧(V)4/40/400/450抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M幅(mm)54高さ(mm)108質量(g)約110奥行(mm)12電源LR44(1.5Vボタン電池)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12電池寿命(時間)約100最大カウント数4000
  • MKボールバルブ ミヤコ

    MKボールバルブ

    ミヤコ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
    材質(本体)黄銅使用流体材質(ステム)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • asunowa手提げ袋 M 乳白 40枚入り オルディ

    asunowa手提げ袋 M 乳白 40枚入り

    オルディ
    219税込241
    1個(40枚)
    4日以内出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
    材質HD乳白縦(mm)430横(mm)350バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号353
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツール

    MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT

    大洋ツール
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • チューブミルコントロール ステンレス製容器 IKA

    チューブミルコントロール ステンレス製容器

    IKA
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷