カテゴリ
- バイク純正部品(568)
- 切削工具(59)
- 制御機器(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自転車部品(22)
- 自動車補修部品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(13)
- 自動車純正部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 電動工具(10)
- 測定用品(8)
- 研磨材(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- テープ(4)
- トラック純正部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(568)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- SMC(17)
- Baumer(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 大洋ツール(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- CKD(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- IKA(9)
- マザーツール(8)
- WEBA(7)
- 田倉工具(6)
- ニッサン(6)
- ミツビシ(6)
- イスカル(5)
- TOTIME(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- ムラキ(4)
- ブランドをもっと見る
「mt40」の検索結果

オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
丸トーシ(砂ふるい)
宮谷製作所(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
オイル吸着マット
関西工具製作所¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)当日出荷水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応油縦(mm)400横(mm)500
テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応
JAPANNEXT(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷6000カウントバーグラフ付多機能タイプ仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
”マタドール”耐水ペーパー
ベルスター研磨材工業¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
MKボールバルブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチLL
WISE(若穂囲製作所)¥359税込¥3951個当日出荷最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。先端形状六角
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ
SapiSelco¥2,498~税込¥2,748~1セット(100個)当日出荷ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。用途ケーブルの固定仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66
カード型デジタルマルチメータ
マザーツール¥3,198税込¥3,5181個当日出荷小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。交流電圧(V)4/40/400/600直流電圧(V)4/40/400/600幅(mm)57高さ(mm)110質量(g)約76奥行(mm)11電源CR-2032(3V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×110×11アズワン品番62-4052-01
精密電動マイクログラインダ E-FORCE
E-FORCE(永興電機)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応付属品モータコードコード長さ(m)1.5
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器
IKA¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
カー用品 マフラーカッターチタン S 跳ね上げ
向島自動車用品製作所¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷スタイリッシュにリアエンドを演出するスポーティーなチタン風GTマフラーカッターです。純正下向きマフラー(35mm~55mm)用のシングルタイプチタン風マフラーカッターで、取り付けには3ヵ所をボルトで固定します。サビにくいステンレス製です。先端部斜めにカットのロール加工仕上げで、マフラー先端角度は固定式です。用途車のドレスアップカスタムに。付属品ボルト付き形状楕円形(オーバル)66×87mm寸法(mm)90×80×150適合サイズ(Φmm)直径35~55スタイルシングル
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ストロングプロテクター
大和電業¥109,800税込¥120,7801巻5日以内出荷溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
シングルハンガー
フクダクラフト¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷衣類やカバン、帽子などが収納できます。キャスター付きで移動に便利。用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。下部棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン質量(kg)5.2耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×165
M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×8mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用
川西水道機器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
アイ クリーンエース
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。口金E39相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)130
あんしん車椅子用防水マルチマット
丸田シャツ Tetote¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷マットの両サイドを椅子のアームレストに被せることでアームレスト下への隙間を塞ぎ、腕などを挟んでしまうことによるケガを防ぎます。車いすでの食事の際のたべこぼしによる汚れを防止します。面ファスナーで簡単着脱。汚れても丸洗い可能。用途車椅子などでの軽い失禁や食べこぼしによる汚れ防止材質ポリエステル100%(滑り止め付き)色ブラック寸法(cm)120×38
...