カテゴリ
- バイク純正部品(39)
- 自転車部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Modes(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- VISHAY(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- アルインコ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ウエルドテック社(1)
- エスコ(1)
- スズキ(11)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(28)
- 三菱ふそう(1)
- 二六製作所(10)
- 栄和機械工業(1)
- 武蔵エンジニアリング(3)
- 特殊電極(1)
- 田倉工具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb
特殊電極¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)5日以内出荷13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
タカチ電機工業¥79税込¥871袋(4個)3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
M4x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×10mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
モルタルミキサー(ツバ無し)
栄和機械工業¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷用途モルタル混練用材質ドラム:鉄質量(kg)135容量(L)150電源(V)単相100対応材質モルタルモーター出力(kW)1寸法(口径Φ×高さH)(mm)ドラム:900×365本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×1130×1100
作業台(ステンレス製金具仕様)
アルインコ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー天板高さ(m)1最大使用荷重(kg)150天板寸法(長さ×幅)(mm)600×400天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)615×1015
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100
VISHAY¥659税込¥7251袋(2個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = Mini-Flat。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。最大電流変換率 = 600%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途RoHS指令(10物質対応)対応
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ
武蔵エンジニアリング¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用トラスコ品番465-9830幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)-
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ
武蔵エンジニアリング¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様TT-10~24PTFEチューブ用トラスコ品番465-9821幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99吐出圧力設定範囲(MPa)-
ネオジウムマグネット 丸
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2個)当日出荷から3日以内出荷実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)ほか当日出荷から12日以内出荷ニッケルメッキで防錆処理を施しています。仕様表面磁束密度は参考値です。形状丸型耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
ネオジム磁石
二六製作所¥18,980税込¥20,8781袋(30個)当日出荷から7日以内出荷ニッケルメッキで防錆処理を施しています。タイプ角型耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら