5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ10.1 解像度1280×800ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1.0W ×2 OSAndroid14 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)32 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ビジネスもエンタメもオールマイティーにこなすコスパに優れた10.1インチのAndroid 13搭載 SIMフリータブレット。ご利用中のmicroSIMカードを使った4G(LTE)通信に対応し、無線LANと合わせれば屋内、屋外問わずインターネット通信ができます。無線LANは802.11 ac/a/b/g/nに対応、5GHz帯も利用できるので安定したネットワーク通信が可能です。GMS対応ですのでプリインストールされたGmailやGoogle Chromeのほか、Google Playストアを通じて多くのアプリを利用できます。搭載カメラは500万画素の背面カメラと200万画素の前面カメラになります。ディスプレイは10.1インチ液晶(1280x800)で大きな画面で表示を行います。
仕様GPU:IMG GE8300、SIM:microSIM×1 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約480 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 対応【バンド】4G: B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約244×約9.8×約163(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V) メモリー3GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度(画面)1280×800px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 13 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSIMカードスロット、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)
1台
24,390 税込26,829
翌日出荷

仕様●駆動時間:13.0時間●最大消費電力:10W●電気通信事業法備考:対象品目(WWANモジュール)●電気通信事業法:適合●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS●本体サイズ(W):198mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:8型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●本体サイズ(H):9mm●CPU詳細:MediaTek MT8768 オクタコア プロセッサー●メインメモリ:4GB●ストレージ容量:64GB●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●本体サイズ(D):120mm●対応SIMサイズ:nanoSIM●インストールOS詳細:Android 13●外部ディスプレイ出力:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.0型ワイドADSパネル(1280x800ドット)●WWAN:あり、SIMフリー、LTE/UMTS対応●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:5100mAh●その他環境及び安全規格:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 10W 本体質量(g)320 ディスプレイ8.0型 解像度1280×800ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSAndroid 13 ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:200万画素/背面:500万画素) Bluetoothあり、Bluetooth v5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)メモリ4/SSD・64 無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 USBType-C USB 2.0x1 オフィスソフトなし
1台
33,480 税込36,828
8日以内出荷

Android13に4コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。microSIMに対応したSIMフリーaiwaタブレット
仕様●GPU:IMG GE8300●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)●対応SIM:microSIM×1 ブラック 質量(g)約460 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241.6×10.2×170.5(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー4GB ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 1.8~2GHz) スピーカー内蔵1W 8Ω×2 OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 適合バンド4G:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 インターフェイスUSB Type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSIMカードスロット・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:1300万画素(AF) ストレージ64GB 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320 材質プラスチック、ガラス 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G バッテリー容量(mAh)4080 記憶容量(GB)メモリ:2 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ8 " OSAndroid12 画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac ストレージ32GB
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷