カテゴリ

  • 自転車部品(30)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtb ペダル」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTBペダル モノタロウMTBペダルモノタロウ(73件のレビュー)
569税込626
1セット(2個)
当日出荷
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
ATBペダル wellgo(ウェルゴ)ATBペダルwellgo(ウェルゴ)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザインリフレクター内蔵
ブラック材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28ベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
一般車用ペダル FSD一般車用ペダルFSD(103件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
ツーリングペダル wellgo(ウェルゴ)ツーリングペダルwellgo(ウェルゴ)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
13日以内出荷
シルバー仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン
MTBサドル CIONLLIMTBサドルCIONLLI(42件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オーソドックスなMTBサドルです。 コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。 やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。
ブラック付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)270幅(mm)160寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80質量(g)500
アルミケージペダル wellgo(ウェルゴ)アルミケージペダルwellgo(ウェルゴ)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
4日以内出荷から13日以内出荷
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム寸法(mm)99.7×63.2×23.5質量(g)254
スポーツペダル MKS(三ヶ島)スポーツペダルMKS(三ヶ島)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
4日以内出荷
PP。両面踏み。
ブラック寸法(mm)98×89質量(g)336
スポーツペダル wellgo(ウェルゴ)スポーツペダルwellgo(ウェルゴ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ寸法(mm)102×67質量(g)376
MT-LITE MKS(三ヶ島)MT-LITEMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2個)
欠品中
軽合金スボディー鉄則板。 両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群! アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm)97×64質量(g)439
ペダル ブラック wellgo(ウェルゴ)ペダル ブラックwellgo(ウェルゴ)
6,998税込7,698
1ペア
4日以内出荷
スタイル:ロード/ATB/MTB、薄型ペダル
材質アルミニウムブラック質量(g)281
MTBペダル FOGLIAMTBペダルFOGLIA
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途自転車用ペダルセット内容ペダル左右 × 1ペア材質樹脂寸法(mm)(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25ブラック質量(g)(片側):180 / (左右ペア):360
折りたたみペダル VP折りたたみペダルVP(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(2個)
欠品中
ブラック材質(ボディー・ゲージ)樹脂寸法(mm)95×70タイプ折畳み式
スポーツペダル〈スポーツ車用〉(ブラック) CAPTAIN STAGスポーツペダル〈スポーツ車用〉(ブラック)CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
アルミフラットペダル スポーツ車用 サギサカ(SAGISAKA)アルミフラットペダル スポーツ車用サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
スポーツ車用ペダル。
用途修理交換用ブラック
フラットペダル GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2) MKS(三ヶ島)フラットペダル GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2)MKS(三ヶ島)
3,998税込4,398
1ペア
4日以内出荷
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り材質グラスファイバー強化樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440
ペダル シルバー wellgo(ウェルゴ)ペダル シルバーwellgo(ウェルゴ)
6,998税込7,698
1ペア
4日以内出荷
スタイル:ロード/ATB/MTB、薄型ペダル
材質アルミニウムシルバー
ペダルストラップ wellgo(ウェルゴ)ペダルストラップwellgo(ウェルゴ)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(1ペア)
4日以内出荷
通常のトゥストラップと違い、固定にトゥクリップを必要としないため、直接ペダルに固定します。 2本のベルトをペダルに通して、ベルクロになった爪先側のベルトに挟み込むだけの簡単取り付けです。 BMX、MTB、ピスト、クロスバイクなどストリート、シティーユーザーにオススメです。
適合(ペダル)M-21、R025B、B137、M194、M195R、C260、C241寸法(長さL×幅W)(mm)220×52(ベルクロ部分)/290×20×2本(ペダル固定部分)
GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)GRAFIGHT-XXMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1ペア
3日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗りカーキ材質グラスファイバー強化樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87質量(g)440
ペダル MTB Ruler(ルーラー)ペダル MTBRuler(ルーラー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ブラック
100 ムーブ サドル grunge(グランジ)100 ムーブ サドルgrunge(グランジ)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
トップシーンで活躍する選手からの要望は「MTBやシクロクロスシーンでスムーズにお尻の前後移動を行いたい…しかも高価で重量も増すドロッパーシートポストを使用する事なく…」このテーマを解決するため、その使用状況を検討したうえで、サドル事態の最大幅を43mmスタンダードレール幅でギリギリまで詰めてスムーズな前後移動を行うモデルを生み出したサドルからお尻を後ろに落とす時点で勿論スムーズだが、太腿が一番引っ掛かりやすいお尻を戻すシーンで絶大なスムーズさをもたらす”すわらないサドル”を印象づける競輪サドルを彷彿とさせる個性的なシルエットながら、滑らかなトップと共にスッポリと収まりペダル回転時に違和感のないフィット感のある形状に仕上げられているMTBでのドロップやオフやシクロクロスでのテクニカルな要所などショートライドで威力を発揮する新基準のサドル
ブラック仕様クロモリ中空レール長さ(mm)270幅(mm)100寸法(mm)270×100
ロードWペダル DixnaロードWペダルDixna
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ロードフラットの定番ペダルシールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式シールドベアリングクロモリシャフト
軸径(inch)9/16質量(g/ペア)405
B311 フラットペダル Palmy SportsB311 フラットペダルPalmy Sports(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂寸法(mm)108×108×21質量(g)302ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
BM-7 MKS(三ヶ島)BM-7MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
8日以内出荷
BMXやMTBにおすすめ。
用途オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可寸法(mm)98×61質量(g)366ベアリングボールベアリング
フィフティー(5ifty)ペダル grunge(グランジ)フィフティー(5ifty)ペダルgrunge(グランジ)
9,898税込10,888
1ペア
7日以内出荷
薄くてスモールデザインのCNC ペダル。 ペダルの中心を通常のペダル(53mm)より3mm短く(50mm)設定し、足の小さなライダーでもしっかりとペダルの中心に近い場所にパワーを伝えるように設定。 また、ピンの高さを付属のスペーサーで3mmから1mmまで1mmずつ調整可能なので、ダートからアーバンまで対応する。Kid's MTB に最適。 使用のDU ベアリングは高密度で精度の高いドイツメーカーのものを採用。 外側にはシールドベアリングを2個採用しているので、しっかりとペダリングパワーを伝える。 9/16”DU & カートリッジベアリングx2 6061 アルミボディー クロモリスピンドル スクリューピン(長さの調整可能)
質量(g/ペア)380
FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード SHIMANO(シマノ)FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピードSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
高強度を誇る2ピースクランクアーム 丈夫なスチール製ボトムブラケット軸 ペダル補強インサート(スチール) 豊富なバリエーション 対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm プレスフィット・ボトムブラケット対応 平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7ブラック質量(g)平均:817シリーズZEE M640 シリーズチェーン長(mm)50.4寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンHG-X 10スピード
アルミペダル MTB用 CAPTAIN STAGアルミペダル MTB用CAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
MTB用ペダルブラックです。
材質本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄ブラック質量(g)400寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×68×28
GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2) MKS(三ヶ島)GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2)MKS(三ヶ島)
4,298税込4,728
1ペア
4日以内出荷
GRAFIGHT-XXの細口(BC 1/2)タイプ BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗りカーキ材質グラスファイバー強化樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87質量(g)440
スタンプ7 ラージ LIMITED EDITION ペダル CRANK BROTHERSスタンプ7 ラージ LIMITED EDITION ペダルCRANK BROTHERS
27,980税込30,778
1ペア
6日以内出荷
くぼんだ面により安定したシューズコンタクトを実現。 トップブランド製のMTB用シューズのアウトソールを分析し、あらゆるサイズのシューズとのインターフェースの最適化。
サドル スクラッチ NDR Ti-rox 140 ハードブラック Prologo (プロロゴ)サドル スクラッチ NDR Ti-rox 140 ハードブラックPrologo (プロロゴ)
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
スクラッチ NDRは、クロスカントリーやマラソンに特化した人間工学に基づいたサドルです。プロロゴがテクニカルサポートする8つのMTBチームのプロフェッショナルとの緊密なコラボレーションから生まれたスクラッチ NDRは、すでに定評のあるスクラッチ M5をオフロード用に進化させたもの。最高レベルのクロスカントリーやマラソンレースで勝利するために特別にデザインされていいます。スクラッチ NDRは、コンパクトなサイズ(250mm x 140mm)とマルチ・セクター・システム・テクノロジーを受け継いでいます。長い登り坂でポジションが後方になったときの安定性と快適性を向上させるように設計されています。可変密度のEVAフォーム・パッドは、最大限のサポートを提供するため、後部セクションで3mm厚くなっています一方、革新的なセンター・フロント・セクションは、急勾配のテクニカルな上り坂に対応するようデザインされています。サドルのノーズでペダルを漕ぐ必要がある場合でも、大きなフラット面が安定したペダリングをサポートします。この部分には水平にテクスチャー加工されたグリップカバーが採用されグリップ力を最大限に高め、前方ポジションを維持しやすくしています。サドルのセンターをスクラッチ M5より5mm後退させることでライダーの動きの自由度を高めトレイルのタイプに応じてサドルのポジションを容易に変えることが可能。フロント中央部のフラットな接地面を確保するため、スクラッチ NDRには中央部に穴がありません。つま先でペダリングする際にサドルをより快適にし、後輪からの泥や汚れから保護します。サドルのベースはカーボン製でパッドの下にある穴が圧力を緩和し、ペダリング時の快適性を向上させます。
仕様Ti-rox長さ(mm)250幅(mm)140ハードブラック質量(g)217
フラットべダル GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)フラットべダル GRAFIGHT-XXMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ペア
3日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り材質グラスファイバー強化樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440