MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2
材質PS(USPクラスVI適合)
寸法(mm)85.4×127.6×14.4
色ホワイト(底部)
表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
ウェル数96
底形状平底
アズワン品番4-6383-02
穴容量(mL)0.2
ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2
材質PS(USPクラスVI適合)
寸法(mm)85.4×127.6×14.4
色ブラック(底部)
表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
ウェル数96
底形状平底
アズワン品番4-6383-01
穴容量(mL)0.2
ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。 ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用! これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。SSTS-882MLT-KR SSTS-902MT-KR SSTC-912MT-KR。 ロッド・リール・ラインはそのままに、ルアーを変えるだけで瞬時に3つ以上のターゲットを狙うことが可能!。SSTS-822LT-KR SSTS-912LT Plus-KR 。一本で3つのスタイルが楽しめる!ライトテンヤ、ライトワインド、スーパーライトショアジギングの3つのスタイルが、一年を通して一本で楽しめます。特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
継数(本)2
先径(mm)1.5
関連キーワード