カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「mtf-8」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    3,398税込3,738
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • リモコンタワーファン おおたけ

    リモコンタワーファン

    おおたけ
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所でも置くことができる。インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。左右首振り。タワーファン。切タイマー 1-3H。リモコン
    消費電力(W)(50/60Hz)32風量3段階切り換え電気代の目安約1.0円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.2×20.2×81
  • メタルナイフ式レンチ BONDHUS

    メタルナイフ式レンチ

    BONDHUS
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    先端形状六角形状ナイフ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルナイフ式 BONDHUS

    メタルナイフ式

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1組
    8日以内出荷
    先端形状六角形状ナイフ型セット内容スター:T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25(8本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす) マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす)

    マルエム産業
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類フラットねじ径R1/8トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/4ノズル取付部R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
  • 直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち

    直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ

    いけうち
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    噴射幅24mmの小型エアーノズル。
    ねじサイズR1/8口径(Φmm)1孔数8材質PPS最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)120質量(g)4
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ

    いけうち
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数8最高使用圧力(kPa)100
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    ねじサイズR1/4孔数8
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    ねじサイズR1/8孔数8材質S316L相当最高使用圧力(kPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)7
  • CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂 CQ出版

    CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂

    CQ出版
    3,200税込3,520
    1冊
    4日以内出荷
    ”本書は,イメージセンサの動作原理から性能や機能までを解説し,応用にも触れることで,ベテラン技術者でも間違えやすいイメージセンサの本質を理解してもらうことに心血を注ぎました.また,この技術に携わったり応用するにあたって,新たな創造をしたり問題を解決するなどの助けとなることを期待しています. 目次 撮像素子の誕生からCCD/CMOSイメージセンサまで 第1章 イメージセンサの歴史 1-1 イメージセンサの誕生 1-2 ソリッド・ステート・イメージセンサ 1-3 CCDイメージセンサの実用化 1-4 CMOSイメージセンサの登場光電変換と走査による撮像の基本概念 第2章 イメージセンサとは何か 2-1 基本動作 2-2 種類 2-3 近未来予想光電変換から信号出力までの動作原理,各種方式 第3章 CCDイメージセンサの基本原理 3-1 4つの基本動作 3-2 転送方式のいろいろ 3-3 走査方式への対応 3-4 画素の構造と動作CCDイメージセンサの比較から原理,特徴 第4章 CMOSイメージセンサの基本原理 4-1 CCDイメージセンサとの比較 4-2 基本構造と動作 4-3 固定パターン・ノイズ 4-4 画素構造のバリエーション感度,SNなどの性能の本質について 第5章 イメージセンサの性能 5-1 基本性能 5-2 表立って現れにくい特性電子シャッタなどの必須機能からカメラ以外への応用技術まで 第6章 基本的な機能から応用技術 6-1 撮像における基本機能 6-2 撮像機能や特性を利用した応用技術 6-3 光学系と信号処理(絵作り) Appendix イメージセンサ技術に関連する基礎知識 A-1 P型,N型シリコンとポアソン方程式 A-2 光の強さに関すること A-3 ISO感度(標準出力感度) A-4 空間サンプリングにおける開口とMTF,折り返し A-5 kTCノイズ A-6 光ショット・ノイズの分布に関して A-7 光学フォーマットと有効画角 A-8 物理定数と単位”
    ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数343著者名米本和也初版年月2018/10