カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「mtf-5」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Filter Tip 00-MT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
21,980税込24,178
1箱(2ラック×50本)
4日以内出荷
疎水性HDPEフィルターを備えたチップ
仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-27
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂 CQ出版CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂CQ出版
3,200税込3,520
1冊
4日以内出荷
”本書は,イメージセンサの動作原理から性能や機能までを解説し,応用にも触れることで,ベテラン技術者でも間違えやすいイメージセンサの本質を理解してもらうことに心血を注ぎました.また,この技術に携わったり応用するにあたって,新たな創造をしたり問題を解決するなどの助けとなることを期待しています. 目次 撮像素子の誕生からCCD/CMOSイメージセンサまで 第1章 イメージセンサの歴史 1-1 イメージセンサの誕生 1-2 ソリッド・ステート・イメージセンサ 1-3 CCDイメージセンサの実用化 1-4 CMOSイメージセンサの登場光電変換と走査による撮像の基本概念 第2章 イメージセンサとは何か 2-1 基本動作 2-2 種類 2-3 近未来予想光電変換から信号出力までの動作原理,各種方式 第3章 CCDイメージセンサの基本原理 3-1 4つの基本動作 3-2 転送方式のいろいろ 3-3 走査方式への対応 3-4 画素の構造と動作CCDイメージセンサの比較から原理,特徴 第4章 CMOSイメージセンサの基本原理 4-1 CCDイメージセンサとの比較 4-2 基本構造と動作 4-3 固定パターン・ノイズ 4-4 画素構造のバリエーション感度,SNなどの性能の本質について 第5章 イメージセンサの性能 5-1 基本性能 5-2 表立って現れにくい特性電子シャッタなどの必須機能からカメラ以外への応用技術まで 第6章 基本的な機能から応用技術 6-1 撮像における基本機能 6-2 撮像機能や特性を利用した応用技術 6-3 光学系と信号処理(絵作り) Appendix イメージセンサ技術に関連する基礎知識 A-1 P型,N型シリコンとポアソン方程式 A-2 光の強さに関すること A-3 ISO感度(標準出力感度) A-4 空間サンプリングにおける開口とMTF,折り返し A-5 kTCノイズ A-6 光ショット・ノイズの分布に関して A-7 光学フォーマットと有効画角 A-8 物理定数と単位”
ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数343著者名米本和也初版年月2018/10
デュアルクラッチ トランスミッションオイル8100 LIQUI MOLYデュアルクラッチ トランスミッションオイル8100LIQUI MOLY
5,498税込6,048
1本(1L)ほか
5日以内出荷
デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用に特別に開発された、シンセティックテクノロジーオイルをベースにした優れた高性能オイル。車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用
用途デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用種類ミッションオイルベースオイル化学合成液色黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 10nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 10nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:10nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6915-26
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 330nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 330nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:330nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 4.8 x 6.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-06
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 15nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 15nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:15nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6918-65
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 470nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 470nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:470nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:8mm●寸法:8 x 5 x 8mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6912-90
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 2.2μF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 2.2μF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:11mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:11 x 6 x 12mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-21
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 3.3μF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 3.3μF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:8mm●高さ:13.5mm●寸法:10 x 8 x 13.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-33