カテゴリ
- 切削工具(4)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mtr-22」の検索結果

バカボー君
マイゾックス(11件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル
マルエム産業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
スイスカット チップ SCIR-22-MTR-ISO
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック S
リゲッタ¥2,080税込¥2,2881個6日以内出荷消臭機能材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)色ブラックサイズS質量(g)250(片足)ヒール(cm)3.5足囲22.4cmストーム(cm)2甲幅(cm)13.9底幅(cm)8.5