カテゴリ
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 防犯用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- KSフィルター(2)
- Lisle(ライル)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- SMC(11)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- タチバナ製作所(6)
- ナベヤ(1)
- ヒロショウ(2)
- マザーツール(8)
- 三ツ星ベルト(4)
- 和光精機(3)
- 廣杉計器(20)
- 早川ゴム(2)
- 旭産業(エアーゲージ)(2)
- 長谷川工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から52日以内出荷・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS5MRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き
早川ゴム¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)約25.8長さ(m)5硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き
早川ゴム¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
オートストップメジャー 5m
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷先端部に磁石が付いています。 自動ロック機能付きです。 メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。トラスコ品番828-1741質量(g)300種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)ステンレス目盛種別両面
エコノミーデジタルフォースゲージ用手動計測スタンド
アズワン¥97,980税込¥107,7781台当日出荷ストローク(mm)300寸法(mm)120×160×454質量(kg)約5.3高さ(mm)(サンプル最大)約200ベース寸法(mm)120×160アズワン品番4-4500-05
プレシジョンシリンダ (MTS25-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
モザイクテーブル&チェア 3点セット
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。お庭でお洒落なカフェを演出。 テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。座面前方部は足が疲れにくい前折れ式。用途事務所の休憩所、喫煙所のテーブル、チェアとして。材質スチール、タイル質量(kg)テーブル:14、チェア:7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:500×500×710、チェア:365×520×870座面高さ(mm)(チェア)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)370×145×970組立時間20~30分
モニタワーレギュラー
SDS¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)800質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)1560タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)50(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750キャスター径(Φmm)100×4後輪Wストッパー付き中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整対応インチサイズ40~65
マスタータイヤゲージ (バイク用)
旭産業(エアーゲージ)¥89,980税込¥98,9781台13日以内出荷質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579029-251222-02.jpg)
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861セット3日以内出荷積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
マルチステッパー MTS
長谷川工業¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS5M
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ
イマダ¥609,800~税込¥670,780~1台31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
真空パッド ZP2-TB
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
MOR-TORQソケットセット
Lisle(ライル)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
ミニミニ天ぷら角型セット
ヒロショウ¥5,988税込¥6,5871セット(8点)3日以内出荷少量の油で調理が可能、お弁当や1~2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます。小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)
200万画素防水バレット型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷200万画素防水ドーム型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
プレシジョンシリンダ (MTS25-2~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本仕様データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動レンズサイズ(mm)2.8視野角約100°出力端子HDMI、VGA画素数200万画素防水保護等級IP66フレームレート1~15fps赤外線投光距離最長約25m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579029-251222-02.jpg)