カテゴリ
- 制御機器(21)
- 防犯用品(8)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(20)
- マザーツール(8)
- 三ツ星ベルト(2)
- 旭産業(エアーゲージ)(2)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ナベヤ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ヒロショウ(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
「mts-5」の検索結果

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
オートストップメジャー 5m
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷先端部に磁石が付いています。 自動ロック機能付きです。 メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。トラスコ品番828-1741質量(g)300種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)ステンレス目盛種別両面
モザイクテーブル&チェア 3点セット
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。お庭でお洒落なカフェを演出。 テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。座面前方部は足が疲れにくい前折れ式。用途事務所の休憩所、喫煙所のテーブル、チェアとして。材質スチール、タイル質量(kg)テーブル:14、チェア:7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:500×500×710、チェア:365×520×870座面高さ(mm)(チェア)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)370×145×970組立時間20~30分
ミントストライプPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)6日以内出荷ミントカラーのストライプデザインがさわやかで好印象の小判抜きのポリ袋です。清潔感があるので洋菓子はもちろん、理美容系雑貨や、ブライダル、ホワイトデイなど幅広い業種の方におすすめです。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
マスタータイヤゲージ (バイク用)
旭産業(エアーゲージ)¥89,980税込¥98,9781台13日以内出荷質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579029-251222-02.jpg)
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861セット3日以内出荷積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ
イマダ¥609,800~税込¥670,780~1台31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
200万画素防水バレット型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷200万画素防水ドーム型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット
マザーツール¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
ミニミニ天ぷら角型セット
ヒロショウ¥5,988税込¥6,5871セット(8点)3日以内出荷少量の油で調理が可能、お弁当や1~2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます。小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)9日以内出荷から31日以内出荷寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)9日以内出荷寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応













![積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579029-251222-02.jpg)