カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 防犯用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mts-5」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
    高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
  • メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS5MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム

    ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き

    早川ゴム
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
    用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)約25.8長さ(m)5硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム

    ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き

    早川ゴム
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
    用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートストップメジャー 5m BAHCO(バーコ)

    オートストップメジャー 5m

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    先端部に磁石が付いています。 自動ロック機能付きです。 メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。
    トラスコ品番828-1741質量(g)300種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)ステンレス目盛種別両面
  • エコノミーデジタルフォースゲージ用手動計測スタンド アズワン

    エコノミーデジタルフォースゲージ用手動計測スタンド

    アズワン
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)300寸法(mm)120×160×454質量(kg)約5.3高さ(mm)(サンプル最大)約200ベース寸法(mm)120×160アズワン品番4-4500-05
  • モザイクテーブル&チェア 3点セット YAMAZEN(山善)

    モザイクテーブル&チェア 3点セット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。お庭でお洒落なカフェを演出。 テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。座面前方部は足が疲れにくい前折れ式。
    用途事務所の休憩所、喫煙所のテーブル、チェアとして。材質スチール、タイル質量(kg)テーブル:14、チェア:7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:500×500×710、チェア:365×520×870座面高さ(mm)(チェア)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)370×145×970組立時間20~30分
  • ミントストライプPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    ミントストライプPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    ミントカラーのストライプデザインがさわやかで好印象の小判抜きのポリ袋です。清潔感があるので洋菓子はもちろん、理美容系雑貨や、ブライダル、ホワイトデイなど幅広い業種の方におすすめです。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • プレシジョンシリンダ  (MTS25-5~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS25-5~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • モニタワーレギュラー SDS

    モニタワーレギュラー

    SDS
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷
    大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)800質量(kg)3.8ブラック高さ(mm)1560タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)50(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750キャスター径(Φmm)100×4後輪Wストッパー付き中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整対応インチサイズ40~65
  • 超硬スーパーミニスロット スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロット スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • プレシジョンシリンダ  (MTS32-5~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS32-5~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    材質ESM刃数4
  • マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    88,980税込97,878
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
  • マスタータイヤゲージ (バイク用) 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ (バイク用)

    旭産業(エアーゲージ)
    89,980税込98,978
    1台
    13日以内出荷
    質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
  • マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N イスカル

    マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]

    積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1セット
    3日以内出荷
    積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
    定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
  • マルチステッパー 長谷川工業

    マルチステッパー

    長谷川工業
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1個
    52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS5M
  • トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ イマダ

    トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ

    イマダ
    609,800税込670,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
    用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
    高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • 真空パッド ZP2-TB SMC

    真空パッド ZP2-TB

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
    真空取出方向
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MOR-TORQソケットセット Lisle(ライル)

    MOR-TORQソケットセット

    Lisle(ライル)
    6,598税込7,258
    1セット
    翌日出荷
    5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。
    材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列

    廣杉計器
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • マルチステッパ用手すり HARAX(ハラックス)

    マルチステッパ用手すり

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
  • 200万画素防水バレット型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ3台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ2台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水ドーム型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ5台+ドーム型カメラ1台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • プレシジョンシリンダ  (MTS8-~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS8-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
  • 200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ3台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • 200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール

    200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

    マザーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
  • ミニミニ天ぷら角型セット ヒロショウ

    ミニミニ天ぷら角型セット

    ヒロショウ
    5,988税込6,587
    1セット(8点)
    3日以内出荷
    少量の油で調理が可能、お弁当や1~2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます。小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです
    用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)
  • マーキングツール用ニードル ナベヤ

    マーキングツール用ニードル

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレシジョンシリンダ  (MTS25-2~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS25-2~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25