カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)

「mtt-3」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(230件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
変換アダプター 3P→2P モノタロウ変換アダプター 3P→2Pモノタロウ(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウラインカプラー 分岐用 直線式モノタロウ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中型切断器火口 千代田精機中型切断器火口千代田精機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
作業台 CMT-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CMT-S用 片側手すりセットアルインコ
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
適用機種:CMT-366S
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
作業台 CMT-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CMT-S用 フル手すりセットアルインコ
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
適用機種:CMT-366S
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
作業台CMT用片側手すりセット アルインコ作業台CMT用片側手すりセットアルインコ
54,980税込60,478
1セット
10日以内出荷
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス仕様組立式2018年トラスコ掲載ページ7 1179手すり高さ(mm)900・1100兼用
作業台CMT用フルセット手すりセット アルインコ作業台CMT用フルセット手すりセットアルインコ
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 1179手すり高さ(mm)900・1100兼用
コーナータップ 3個口 モノタロウコーナータップ 3個口モノタロウ(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー)USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付きBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数4ポートケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約56規格VCCI Class B対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
中型切断器NEO(火口3本付) 千代田精機中型切断器NEO(火口3本付)千代田精機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様新JIS規格準拠品トラスコ品番758-3419セット内容火口:#1、#2、#3、各1本型式中型質量(g)650タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~20適合火口MTT-1、2、3
LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)ミスターマイスター
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
用途材料の加工アズワン品番64-5177-91RoHS指令(10物質対応)対応
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式 岩崎製作所【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式岩崎製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがありますそれらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります蓄光式です
材質ゴム製形状蓄光式
LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)ミスターマイスター
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)ミスターマイスター
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)ミスターマイスター
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
不意の離脱防止用 町野式保護タイヤ 岩崎製作所不意の離脱防止用 町野式保護タイヤ岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
町野式金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。 それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式金具にも基本的には互換性があります。
材質ゴム製
LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。
用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き シルバー BUFFALO(バッファロー)USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1台
8日以内出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!バッファロー社で品質検査を実施!USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
シルバー
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応 StarTech.com4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続デバイスへの給電と充電長さ(mm)152幅(mm)60高さ(mm)24質量(g)280保証期間2年間インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンクコネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)ポート数4データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)1出力電圧(V)12DC出力電流(A)3消費電力(W)36セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイドブラック材質メタルRoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)1USBポート数4インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
MT型タンク 架台付タイプ スイコーMT型タンク 架台付タイプスイコー
739,800税込813,780
1台
70日以内出荷
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)