カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mtv-16」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端末ブッシング 未来工業

    端末ブッシング

    未来工業(7件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品金具付
  • スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ

    スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
    用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

    川西水道機器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1