スロットルバルブ クリーンルーム包装

スロットルバルブ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

色
開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611606JNS401C560-1561フリーΦ40.9
¥1,199
¥849
¥934(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617231JNMU10C560-3163小型ユニオンストレートΦ101
¥1,672
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617355JNS4M5C559-5251フリーΦ40.9
¥825
¥589
¥648(税込)
10日以内出荷
返品不可
82625561JNMU12C559-6780小型ユニオンストレートΦ121
¥1,980
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする