カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu1225s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU
冷却(制御機器)カテゴリ