カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 電動工具(2)

「muc307」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300ミリ充電式チェンソー マキタ

    300ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
  • 300ミリ充電式チェンソー マキタ

    300ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
  • ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
  • 300ミリチェンソー マキタ

    300ミリチェンソー

    マキタ(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
  • 250ミリ充電式チェンソー マキタ

    250ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
    バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-60付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF質量(kg)3.1(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本振動3軸合成値(m/s2)2.9商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)250
  • ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(重荷重用)

    旭精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
    形状ユニット用玉軸受種別重荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタ

    リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

    マキタ(18件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴インサート軸受、300形、三重シール