カテゴリ

  • メカニカル部品(11)

「mucfl 205 vc」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工ステンレスシリーズ軸受け(単体)旭精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニットKMT(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ