カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「muf20」の検索結果

保管庫用棚板(オープン両開き用)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981枚8日以内出荷付属品棚板用受金具4個トラスコ品番462-6842適合機種オープン・両開扉タイプ材質スチール質量(kg)2.9色ホワイト高さ(mm)17.5奥行(mm)400間口(mm)874間口W×奥行D×高さH(mm)874×400×17.5名称棚板
鋼管用 くい込み継手 MUF ホース接続隔壁ユニオン (メス)
マルエム産業¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
保管庫用棚板(引違用)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981枚8日以内出荷付属品棚板用受金具4個トラスコ品番462-6851適合機種引違扉タイプ材質スチール質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)874×375×17.5
プレートシリンMUシリーズ (MUF~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンダ MUF40
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
プレートシリンダ MUF25
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUF50)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUF32TN)
SMC¥8,498税込¥9,3481個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ