「multilock 040」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(14個)
    5日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173682-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173682-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズMULTILOCK 040適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】23AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。幅(mm)13.7高さ(mm)8.9取付方式ケーブルマウントシリーズMULTILOCK 040深さ(mm)18.5行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • TE Connectivity 端子 Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 25.9mm幅 = 16.7mm深さ = 21.7mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 42極 2列 Multilock 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 42極 2列 Multilock 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 42行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070併用 = 電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 72.1mm幅 = 21.9mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 76極 2列 Multilock 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 76極 2列 Multilock 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 76行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070併用 = 電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 129.7mm幅 = 21.9mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/OプラグハウジングコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。長さ(mm)9.5幅(mm)14.1ピッチ(mm)2.5シリーズMULTILOCK 040深さ(mm)28.3材質(ハウジング)PBT行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ MULTILOCK 040/070シリーズ 26極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ MULTILOCK 040/070シリーズ 26極 オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    409税込450
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 26オス/メス = オス行数 = 2シリーズ = MULTILOCK 040/070幅 = 28mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)12質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 175062-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 175062-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズMULTILOCK 040適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 32.5mm幅 = 19.2mm深さ = 16.9mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040 III シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040 III シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:72行数:3タイプ:基板対基板、リボン-基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電圧:12 V dcシリーズ:MULTILOCK 040 IIIコンタクト材質:真鍮TE Connectivity 0.040シリーズコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = MULTILOCK 040併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.1mm幅 = 26.1mm深さ = 18.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ, 31極, オス, ナチュラル TE Connectivity MULTILOCK 40 IIIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ, 31極, オス, ナチュラル TE Connectivity MULTILOCK 40 IIIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 31タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 3シリーズ = MULTILOCK 40 III色 = ナチュラル高さ = 23mm幅 = 32.1mm深さ = 21mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 0.040シリーズハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 48極 2列 Multilock 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 48極 2列 Multilock 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 48行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070併用 = 電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 91.1mm幅 = 21.9mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 64極 2列 Multilock 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 64極 2列 Multilock 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 64行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070併用 = 電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 117.8mm幅 = 21.9mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    78,980税込86,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040/070 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040/070 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:26行数:2タイプ:電線対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだシリーズ:MULTILOCK 040/070コンタクト材質:真鍮TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番 ; 720-0982 720-0982 は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番 ; 712-2485 712-2485 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040 II シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040 II シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    25,980税込28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040 IIコネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040 II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 20AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ハウジング, 22極, 3列, ストレート, 電線対基板 2.5mm Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ハウジング, 22極, 3列, ストレート, 電線対基板 2.5mm Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = MULTILOCK 040ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 22行数 = 3ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = 電線対基板TE Connectivity 0.040シリーズハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ長さ(mm)43.1幅(mm)28種類トレー式シリーズMULTILOCK 040/070深さ(mm)21材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数26RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 48極 2列 MULTILOCK 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 48極 2列 MULTILOCK 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,698税込10,668
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 48行数 = 2オス/メス = メス実装タイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070併用可能製品 = 電線対基板コネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 91.1mm幅 = 21.9mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番 ; 720-0982 720-0982 は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番 ; 712-2485 712-2485 を参照してください。長さ(mm)500幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)45.4幅(mm)21.9取付方式スルーホールシリーズMULTILOCK 040/070深さ(mm)25.8材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数26RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 3.8mm Multilock 040シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 3.8mm Multilock 040シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 3.8mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MULTILOCK 040併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.4mm幅 = 32.7mm深さ = 19mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/OプラグハウジングコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 126極 4列 MULTILOCK 040/070 IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 126極 4列 MULTILOCK 040/070 IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 126行数 = 4ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070 II併用 = 高密度コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 147.9mm幅 = 25mm深さ = 41.55mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173681-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173681-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズMULTILOCK 040適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズMULTILOCK 040 II適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK 040 IIコネクタハウジング
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIIシリーズ 圧着 316836-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIIシリーズ 圧着 316836-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズMULTILOCK 040 III適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ
  • TE Connectivity 基板ソケット Multilock 040 II シリーズ 2.5mm 12 極 2 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット Multilock 040 II シリーズ 2.5mm 12 極 2 列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 040 IIコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子 圧着端子 メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具。これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。040シリーズの特長:。定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ。070シリーズの特長:。定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741アズワン品番65-7666-66
  • 040 MULTILOCK CAP 2P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    040 MULTILOCK CAP 2P

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,598税込9,458
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • .040(1.0)マルチロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    .040(1.0)マルチロック・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    形状アングル種類角型コンタクト形状オス
  • コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ。TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。特長と利点:。コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム。用途:。TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:。パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 040●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:37.5mm●幅:19.2mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:531-4499アズワン品番65-7789-84
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応