2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.3 刈込み幅(mm)300 連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安) 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800(往復) 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります) カット数3600回(min-1)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷