カテゴリ
- 農業機械(19)
- 電動工具(1)
絞り込み
「mus054dwf」の検索結果

充電式噴霧器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
充電式噴霧器
マキタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分商品タイプ本体のみ
電池式噴霧器
(50件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
ハイパワー電池式噴霧器
セフティー3(36件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
充電式噴霧器
アイリスオーヤマ¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)色ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
ガーデンスプレー
(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
背負い落下式除草剤散布機 10L
工進(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
ハイパー蓄圧式噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(37件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)960種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390ノズル1段1頭口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ
工進(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)