カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(89)
    • アンカー関連商品(1)
  • 制御機器(451)
    • 両極性コンデンサ(1)
  • パソコン/周辺機器(3,287)
  • 手袋(663)
  • 空調・照明・電設資材(421)
  • オフィス家具(404)
  • 安全用品(369)
  • 自動車純正部品(335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
  • バイク純正部品(281)
  • 配管・水廻り設備部材(240)
  • 科学研究・開発用品(235)
  • 防犯用品(158)
  • 自転車部品(152)
  • 学童・教育用品(123)
  • 測定用品(106)
  • 事務用品(81)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 建材・エクステリア(75)
  • 家電(51)
  • 作業工具(48)
  • 機構部品(44)
  • メカニカル部品(42)
  • 建築金物(42)
  • バイク部品(40)
  • 厨房用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 物流用品(36)
  • 電気材料(35)
  • 防災用品(35)
  • 梱包用品(30)
  • 清掃用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 医療(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 農業機械(24)
  • 電動工具(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 洗車・清掃(22)
  • カー用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 安全保護具(21)
  • 農業・園芸資材(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 作業服(16)
  • 研磨材(16)
  • 切削工具(15)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 食品・飲料(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 日用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • テープ(9)
  • 理美容(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 溶接用品(8)
  • 農具(8)
  • 縫製用品(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 介護用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 完成車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 空圧工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
30・35・40・45・55
表面処理
ジオメット
ブランド
モノタロウ・MUSE・ニチコン・メディアカバーマーケット・オカムラ(岡村製作所)・SMC・Panasonic(パナソニック)・スズキ・エレコム・ICOM(アイコム)・MARWI・塚本無線・マル信無線電機・エスコ・MAZDA(マツダ)・TP-LINK・トヨタ・ホンダ・丸エム製作所・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「muse」の検索結果

8,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基礎天端レベルビス MUSE

    基礎天端レベルビス

    MUSE(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
    全長(mm)60質量(g/本)3寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • レベルビス用水平器付きドライバー MUSE

    レベルビス用水平器付きドライバー

    MUSE(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
    全長(mm)(先端ドライバー)58質量(g)180商品構成セット品芯棒15×370mm
  • キャプションケース(スタンドタイプ) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(スタンドタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
    材質アクリル
  • キャプションケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(フラットタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
    材質アクリル
  • ファームヒートン MuSE(タキヤ)

    ファームヒートン

    MuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
    材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
  • キャプションケース(アルミ平付け) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(アルミ平付け)

    MuSE(タキヤ)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
    材質アルミ/ショットプラスト寸法(mm)150×120×t5
  • 鉛玉ウェイト MuSE(タキヤ)

    鉛玉ウェイト

    MuSE(タキヤ)
    33,980税込37,378
    1セット
    6日以内出荷
    壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
    材質質量(kg)10
  • N606 MUSE NOLAN

    N606 MUSE

    NOLAN
    36,980税込40,678
    1個
    12日以内出荷
    基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーラブレターにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
    用途基本機能をおさえたエントリーモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア。機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。7段階の高さ調整ができるインナーバイザー。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
  • Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 ダスティヌード MSソリューションズ

    Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 ダスティヌード

    MSソリューションズ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
    材質PU+アルミニウムダスティヌードタイプケース型本体寸法(mm)W82×H167×D15本体質量(kg)37対応機種iPhone 16 Pro Max特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
  • T字クリア MuSE(タキヤ)

    T字クリア

    MuSE(タキヤ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドッコの外れ防止や盗難防止としても用いることができます。
    セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10.2 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)材質ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×3
  • T字金具 MuSE(タキヤ)

    T字金具

    MuSE(タキヤ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
    セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)材質真鍮白焼付塗装
  • Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 クリーム MSソリューションズ

    Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 クリーム

    MSソリューションズ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
    材質PU+アルミニウムクリームタイプケース型本体寸法(mm)W82×H167×D15本体質量(kg)37対応機種iPhone 16 Pro Max特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
  • ドッコハードウェア MuSE(タキヤ)

    ドッコハードウェア

    MuSE(タキヤ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    壁面展示において、作品と壁との隙間を極力少なく展示ができる製品です。 小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。 また現代アート作品や写真展示、造作パネル展示などで使用されることも多いです。
    セット内容2本1セット、ネジ別途材質アルミ/アルマイト
  • サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)

    サインスタンド(A4/A5固定式)

    MuSE(タキヤ)
    42,980税込47,278
    1台
    11日以内出荷
    アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
  • サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ)

    サインスタンド(固定式200丸型)

    MuSE(タキヤ)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
    セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3
  • サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ)

    サインスタンドセット(アクリルブラケット)

    MuSE(タキヤ)
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
    寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
  • サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)

    サインスタンド(順路案内)

    MuSE(タキヤ)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
    セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3
  • Coehl コーエル iPhone 16 Pro レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 ダスティヌード 肌色 MSソリューションズ

    Coehl コーエル iPhone 16 Pro レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 ダスティヌード 肌色

    MSソリューションズ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
    材質PU+アルミニウムダスティヌードタイプケース型本体寸法(mm)W76×H154×D15本体質量(kg)31対応機種iPhone 16 Pro特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
  • セッティングゲージ 住友電工ハードメタル

    セッティングゲージ

    住友電工ハードメタル
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • セッティングゲージ 住友電気工業

    セッティングゲージ

    住友電気工業
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番67-0288-90
  • ホワイトボードパネル MuSE(タキヤ)

    ホワイトボードパネル

    MuSE(タキヤ)
    349,800税込384,780
    1台
    41日以内出荷
    オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また、上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。
    材質ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材質量(kg)40キャスターストッパー・アジャスター付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2000×W1180×32、脚部D550推奨荷重片面15kg
  • スタンド式展示ケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)

    スタンド式展示ケース(フラットタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    999,800税込1,099,780
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。 ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げると、セーフティアームが出てガラスケースを支えます。 展示ケース底面には、除湿剤ボックスがあり、開閉はボックスについているネジで行います。
    材質高透度ガラス、要部ステンレス焼き付け塗装
  • 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

    モノタロウ(299件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
  • タフレッド アトム

    タフレッド

    アトム(142件のレビュー)
    339税込373
    1双ほか
    当日出荷
    フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
  • No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    No.310グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)
    319税込351
    1双ほか
    当日出荷
    特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
    用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)
    349税込384
    1双ほか
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    419税込461
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ライトグリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
    用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング

    モノタロウ(57件のレビュー)
    109税込120
    1双ほか
    当日出荷
    13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。手のひらに発泡ゴムをコーティングしており、滑り止めに優れ、薄手でフィット感も抜群です。細かな作業性にも優れており、安価にお使いいただける背抜き手袋です。
    用途運搬作業、土木建築業、農作業など作業用として材質ポリエステル100%ブラック材質(すべり止め)発泡ゴムコーティング発泡ゴムゲージ数13
  • 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング

    モノタロウ(81件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
  • 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ

    背抜き手袋 天然ゴムコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    209税込230
    1双ほか
    当日出荷
    10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
    用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに材質繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性ゲージ数10
  • 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ

    背抜き手袋 天然ゴムコート

    モノタロウ(554件のレビュー)
    169税込186
    1双
    当日出荷
    10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
    用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
  • マッドグリップ グローブマニア(川西工業)

    マッドグリップ

    グローブマニア(川西工業)(31件のレビュー)
    249税込274
    1双ほか
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。 手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。 縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
    用途運搬作業、土木建築作業、農作業厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(64件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • 快適グリップグローブ モノタロウ

    快適グリップグローブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
    用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2販売区分業務用
  • グリップフィット手袋 TRUSCO

    グリップフィット手袋

    TRUSCO(50件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
    用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
  • 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 ストレート ゴム製

    モノタロウ(318件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • タフレッドスリム アトム

    タフレッドスリム

    アトム(20件のレビュー)
    299税込329
    1双ほか
    当日出荷
    運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
    用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
  • 背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング

    モノタロウ(14件のレビュー)
    109税込120
    1双ほか
    当日出荷
    ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
    用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴムブラックエコマーク認定認定機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13エコマーク認定番号24 103 005
...
ニチコンmuse特集
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
"muse" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷