カテゴリ

  • メカニカル部品(18)

「musfl 004」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

    旭精工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

    旭精工(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形寸法L(mm)94寸法H(mm)175取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36ユニット質量(kg)(参考)1.4寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)16±0.2寸法J(mm)144±0.5寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21±0.5寸法A0(mm)51.2ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFL208
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー

    旭精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ピロー形ユニット

    旭精工(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス製ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
    用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー

    旭精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ