4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)マルチプレクサ
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 電源ACアダプタ(9V・500mA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.4×92.5×50.4 保存温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番264-002DC
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状出力スイッチ付防水 互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX) ケーブル長(m)2 コネクタ形状平形ストレート 適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ ミツトヨ品番905409
1個
3,998 税込4,398
当日出荷