カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mv122」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブステムシール 武蔵オイルシール工業バルブステムシール武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(8個)
当日出荷から15日以内出荷
ボルト (9ZCM) MAZDA(マツダ)ボルト (9ZCM)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-122Aタイプ標準形
HOLDER,CAM SHAFT   12223MV1000 ホンダHOLDER,CAM SHAFT 12223MV1000ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
GASKET CYLINDER H   12251MV1000 ホンダGASKET CYLINDER H 12251MV1000ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,REAR CY   12220MV1010 ホンダHEAD COMP,REAR CY 12220MV1010ホンダ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,FRONT C   12210MV1010 ホンダHEAD COMP,FRONT C 12210MV1010ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,REAR CY   12220MV1000 ホンダHEAD COMP,REAR CY 12220MV1000ホンダ
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,FRONT C   12210MV1000 ホンダHEAD COMP,FRONT C 12210MV1000ホンダ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
GASKET,CYLINDER H   12251MV1004 ホンダGASKET,CYLINDER H 12251MV1004ホンダ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
GASKET,CYLINDER H   12251MV1003 ホンダGASKET,CYLINDER H 12251MV1003ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
Pico Technology オシロスコープ用アダプタ PP877 PICO TECHNOLOGYPico Technology オシロスコープ用アダプタ PP877PICO TECHNOLOGY
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 3軸加速度計キット併用可能製品 = オシロスコープEN61326-1:2006. 取り付け磁石、BNC-BNCケーブル(x3)、バッテリ(プライマリリチウム電池) CR123(A). Pico 3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスPP877. Pico Technology製の加速度計はオシロスコープに接続してノイズ及び振動を測定できます。 このPico PP877はMEMSベースの3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスを備えています。 3本の短いBNC-BNCケーブルが付属し、3つ以上のアナログチャンネルでPicoScopeオシロスコープに直接差し込みます。 このPP877で高感度の利点を生かすには、PicoScope 4000シリーズなどの高分解能オシロスコープとの併用を強く推奨します。. ±5 gの測定レンジ(測定可能な加速度) DC → 350 Hzの振動周波数範囲 出力BNC: 0 → 2 V (DC結合) 出力スケール: 99 → 122 mV/g 0 gの出力(全軸): 0.85 → 1.15 V BNC過電圧保護: 30 V 耐衝撃性(センサヘッド): 10,000 g ねじ取り付け(センサ): インチ x 28 UNF 温度範囲(動作時) (センサヘッド): -40 → +85 ℃ 寸法: 105 x 65 x 27 mm (センサインターフェイス、BNCを含む)、12 x 18 mmの直径(磁石、止めねじを含む) 重量: 120 g (インターフェイス)、80 g (振動センサ)RoHS指令(10物質対応)対応