カテゴリ

  • バイク部品(69)
  • 制御機器(67)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(20)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv8」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)アラデン(21件のレビュー)
6,053税込6,658
1個
当日出荷から3日以内出荷
☆愛車保護用軽量でコンパクト!!ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。盗難防止!盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策!ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(3kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
バルブステムシール 武蔵オイルシール工業バルブステムシール武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
898税込988
1袋(4個)
当日出荷から15日以内出荷
ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
欠品中
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
83,980税込92,378
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
1000V絶縁片口スパナセット BAHCO(バーコ)1000V絶縁片口スパナセットBAHCO(バーコ)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-1283セット内容8点/10、11、12、13、14、17、18、19(mm)質量(g)880
1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様片口スパナBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から9日以内出荷
1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様オフセット片口メガネBAHCO(バーコ)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から9日以内出荷
マグネット付Vブロック SK(新潟精機)マグネット付VブロックSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
布スプレー マービー布スプレーマービー(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)80危険物の類別非危険物
エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8斜めカットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)最大15仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135材質(糸)ナイロン
1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 8mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 8mmBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
トラスコ品番813-1951質量(g)101サイズ(mm)8
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)
289税込318
1個
当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-Vomron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷
逆止弁セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
フルード・ブリーディング・キット YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フルード・ブリーディング・キットYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8鶴首タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
31.75mm パイプ固定金具 エスコ31.75mm パイプ固定金具エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-8
Roxburgh EMC コモンモードチョーク Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョークRoxburgh EMC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンケーブEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
五連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)五連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
859,000税込944,900
1台
4日以内出荷
1000V絶縁仕様ソケット1/2 8mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ソケット1/2 8mmBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)8トラスコ品番438-0517質量(g)80
ダイニングベンチ 幅100cm 萩原ダイニングベンチ 幅100cm萩原
9,798税込10,778
1台(1台)
翌々日出荷
ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングベンチ。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【脚部】スチール【張地】合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×38×42(座面高:42)
四連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)四連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
669,000税込735,900
1台
4日以内出荷
三連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)三連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SMV80 ROXBURGHSMV80ROXBURGH
1,930税込2,123
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリゴベール・ファン システム ボルミオリ・ロッコフリゴベール・ファン システムボルミオリ・ロッコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質:本体/ガラス 蓋/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)
形状角形
V型ブロック テクノプランV型ブロックテクノプラン
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカルオッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用タイムケミカル
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミックグリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
スチーマー・アイロンとしても使える2WAY。コード付きで途中給電の必要がなくサクサク作業ができます。勢いよくたっぷりのスチームを噴射するので、ガンコなシワにもしっかりとスチームが浸透。ひっぱりながらかけにくい襟や裾にも倍増ショットがオススメです。スチーマーとして使いやすい軽さを実現しているので、アイロンで使用時も軽い掛け心地。フラットなかけ面でしっかりプレス可能です。
その他倍増ショット寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73シルキーホワイト定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2コーティングシルバーセラミックコート温度調節水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約30秒
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングありMDF(エムディーエフ)
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 8mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 8mmBAHCO(バーコ)
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
二面幅(mm)8トラスコ品番438-0207質量(g)145先端形状六角サイズ規格ミリ
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10