カテゴリ
- 制御機器(78)
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(20)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- バイク純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 整備工具・収納(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 家電(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- DiodesZetex(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- ホンダ(9)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- STMicro(7)
- TRACO POWER(7)
- カムス(旧:高周波精密)(5)
- リオン(5)
- RS PRO(5)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
- VISHAY(4)
- 三菱電機(3)
- 三菱マテリアル(3)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- いけうち(3)
- 菊水電子工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mv80」の検索結果

ハンディ・バキュームポンプ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁ほか当日出荷バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
マグネットVブロック
カネテック¥54,980~税込¥60,478~1セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁ほか当日出荷用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
フルード・ブリーディング・キット
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
Roxburgh EMC リードインダクタ, 90 μH, 8A, ラジアル, SMV80
Roxburgh EMC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●インダクタンス : 90 μH●最大直流電流 : 8A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 25mΩ●長さ : 32mm●奥行き : 17mm●高さ : 30mm●寸法 : 32×17×30mm●コア材料 : フェライト●リード間隔 : 7.62 mm, 10.16 mm, 25.4mm●シリーズ : SMV●末端仕様 : ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80
Roxburgh EMC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス: 740 μH●最大直流電流: 8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.6mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク
Roxburgh EMC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ
いけうち¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ
いけうち¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S
いけうち¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
DNS49アミノMV&M 80錠
アサヒグループ食品¥929税込¥1,0031個(80錠)7日以内出荷18種のアミノ酸、12種のビタミン、9種のミネラルを配合した『39アミノ マルチビタミン&ミネラル』に10種の乳酸菌をプラス。 元気な毎日を送りたい方におすすめのサプリメントです。【包装形態】。パウチ
間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ
日進電子工業¥299,800~税込¥329,780~1個24日以内出荷間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
HMV硬さ標準片
アサヒ技研¥32,980~税込¥36,278~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)0.01~1kgf寸法(mm)Φ32x7種類マイクロビッカーズ
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ワイドレンジ直流安定化電源
菊水電子工業¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から43日以内出荷ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
直流安定化電源
カスタム(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥288~税込¥317~1個当日出荷から8日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等タイプ非照光タイプ種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~85耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下レバー倒れ角度(°)28±4電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 450mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。直径 = 1.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。汎用用途に最適 これらのダイオードでは、非常に低いターンオン電圧と高速スイッチングが特長 静電気放電などの過剰な電圧に対して、PNジャンクションガードリングで保護RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
ロータリスイッチ MR-Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ出力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個欠品中適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
漏れ電流・負荷電流クランプセンサ
共立電気計器(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷DINプラグ採用適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
アナログ入力ボード
三菱電機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA