カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mvs-2203」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥12,207~税込¥13,428~1個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式
ベン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
電磁弁
ベン(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥14,231税込¥15,6541個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100質量(kg)0.50消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)オリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
高機能工業用ガス電磁弁
azbil(旧:山武)¥63,980~税込¥70,378~1個62日以内出荷から72日以内出荷視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。