カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(5)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「mvs」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
    用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    種類センサ
  • MVS大きめふとん用圧縮パック2P 東和産業

    MVS大きめふとん用圧縮パック2P

    東和産業
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。
    材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール適合サイズ大きめ掛けふとんサイズ(mm)900×1200(1枚あたり)フィルム厚さ(μm)5
  • MVSシングルふとん用圧縮パック2P 東和産業

    MVSシングルふとん用圧縮パック2P

    東和産業
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。
    材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール適合サイズシングル掛けふとんサイズ(mm)800×1200(1枚あたり)フィルム厚さ(μm)55
  • CT-MVS.22S Time relay Multifunction ABB

    CT-MVS.22S Time relay Multifunction

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測

    小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

    テクネ計測(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
    用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機

    TS継手バルブソケット(インサート付)

    東栄管機
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類R
  • HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機

    HI継手バルブソケット(インサート付)

    東栄管機
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • 軽天ジョイント 南電機

    軽天ジョイント

    南電機
    919税込1,011
    1箱(20個)
    当日出荷
    ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO

    メッシュ安全ベスト ショート丈

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1着
    当日出荷
    夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
    用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズサイズフリー着丈(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • メガフロー 千代田通商

    メガフロー

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
    形状ストレート材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気接続ねじ種類R
  • HT インサート バルブソケット セキスイ

    HT インサート バルブソケット

    セキスイ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    用途取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。形状バルブソケット
  • 透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
  • U-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブ

    U-PVC メタル入りバルブソケット

    HSバルブ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
    材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS
  • 特大 Vクリップ 黒 ベロス

    特大 Vクリップ 黒

    ベロス
    569税込626
    1個
    当日出荷
    強力磁石付クリップ 強力ゴム付き
    寸法(mm)67×57×34ブラック保持枚数A4コピー用紙約40枚特性強力
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • Vクリップ ベロス

    Vクリップ

    ベロス(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    強力ゴム磁石が付いているクリップなので、スチール製の机やロッカー、冷蔵庫等に使用できます。
    材質磨鋼板、ハガネ線、銅下クロームメッキ、ゴム磁石
  • Vクリップ豆 ベロス

    Vクリップ豆

    ベロス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    セット内容2P寸法(mm)26×21×14
  • メッシュ安全ベスト TRUSCO

    メッシュ安全ベスト

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1着
    当日出荷
    マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
    用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
  • マグネットビューシート テクノプラン

    マグネットビューシート

    テクノプラン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HI-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブ

    HI-PVC メタル入りバルブソケット

    HSバルブ
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
    材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS
  • 電子式圧力センサ コンバム(旧:妙徳)

    電子式圧力センサ

    コンバム(旧:妙徳)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
  • ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ブラック オズマ

    ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ブラック

    オズマ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • 無線振動センサ 防爆中継機 IDEC(和泉電気)

    無線振動センサ 防爆中継機

    IDEC(和泉電気)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • 画像センサ照明ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサ照明ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    種類画像センサ照明ケーブル
  • WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学

    WiFi 顕微鏡用スタンド

    ミラック光学
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    WiFi顕微鏡用スタンド
  • ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ホワイト オズマ

    ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ホワイト

    オズマ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) ビット・トレード・ワン

    ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極)

    ビット・トレード・ワン
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ゲームしながら、スマホで会話! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! 通話アプリを選ばない! 簡単接続! 「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」 そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。 マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。 4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。 スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。 あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。 君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。 それが、ヴォイスミキサーGだ! ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能! ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。
    適合ヘッドセット:4 極版:3.5mm4極CITA対応モデル質量(g)約75(ケーブル含む)対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン本体寸法W41×H10×D40mm保証期間6か月
  • 小径タイプ超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業

    小径タイプ超硬Vカットエンドミル

    マコトロイ工業
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
    タイプ小径コーティング
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • ロール型ジョー イマオコーポレーション

    ロール型ジョー

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上硬度(ジョー)HRC50~55
  • 画像センサパネル保護シート OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサパネル保護シート

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサパネル保護シート
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs