カテゴリ
- 電気材料(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(11)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
- 長岡特殊電線(23)
- SMC(21)
- イマオコーポレーション(14)
- サンペルカ(12)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
- RS PRO(7)
- 三菱マテリアル(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- マコトロイ工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- アズワン(3)
- コクヨ(3)
- ベロス(3)
- ニッサン(3)
- オズマ(3)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mvs」の検索結果

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C
コンバム(旧:妙徳)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。省配線。・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。警告機能の充実。・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
水配管用メガフロー MVSシリーズ
千代田通商¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
MVS大きめふとん用圧縮パック2P
東和産業¥899税込¥9891個7日以内出荷【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール適合サイズ大きめ掛けふとんサイズ(mm)900×1200(1枚あたり)フィルム厚さ(μm)5
MVSシングルふとん用圧縮パック2P
東和産業¥869税込¥9561個7日以内出荷【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール適合サイズシングル掛けふとんサイズ(mm)800×1200(1枚あたり)フィルム厚さ(μm)55
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
CT-MVS.22S Time relay Multifunction
ABB¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF
コンバム(旧:妙徳)¥9,198税込¥10,1181個16日以内出荷小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。
オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
TS継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類R
HI継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
TSメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
メッシュ安全ベスト ショート丈
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881着当日出荷夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズサイズフリー着丈(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
ムーブボード
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。仕様本体(カバー付き)材質カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100アズワン品番8-9562-21幅×長さ(mm)500×1700折りたたみ寸法(mm)500×840
【レンタル】ミニふるい振とう機
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
透明TS メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
U-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
メッシュ安全ベスト
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501着当日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
HI-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS
電子式圧力センサ
コンバム(旧:妙徳)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
エニモ Mモデル 清拭防水カバーセット Vタイプ
ケープ¥19,098税込¥21,0081セット4日以内出荷エニモ本体と清拭防水カバーのセットです。材質表側地/ポリエステル80%・綿20%、切替部/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム100%質量(g)900寸法(cm)85×50、【ハンドル部】4×12アズワン品番69-4754-43洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)消毒方法80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬