カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvvs 0.5」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボンマイクコード(MVVS) 20m定尺品ユーボン(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル灰色仕様定格電圧100V以下 温度75℃
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
16,980税込18,678
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)四国電線
17,980税込19,778
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
●主に音響機器及び計装機器に使用します
用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業マイクロホン用ビニルコード富士電線工業
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
5,798税込6,378
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線MVVS マイクロホン用ビニルケーブルタツタ電線
17,980税込19,778
1本(100m)
5日以内出荷
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード カワイ電線マイクロホン用ビニルコードカワイ電線
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
11,980税込13,178
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
2芯シールド線(1m) エレキット2芯シールド線(1m)エレキット(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御電源電圧三相200Vクラス信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)定格出力電圧(V)3相200~240周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されますさらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています注)MVVSは固定配線用のケーブルです可動部への配線は行わないでください
規格自社規格
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブルオーナンバ
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
48,980税込53,878
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-96
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
7,398税込8,138
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:1芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-91
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
57,980税込63,778
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-99
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-92
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ国際電業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ国際電業
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sシルバーニュートン R1-1004相当質量(g)255保護構造IP30定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 3心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 防水タイプ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ国際電業
7,098税込7,808
1個
32日以内出荷
2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCCカバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)質量(g)320保護構造IPX8相当定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)接点構成1段目1a、2段目1aケーブル長(m)2動作力1段目15N以上、2段目30N以上使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 4心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下