「mvvs1.25」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) 冨士電線(東京)

    マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)

    冨士電線(東京)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。
    絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
  • MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線

    MVVS マイクロホン用ビニルケーブル

    タツタ電線
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
    用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン用ビニルコード カワイ電線

    マイクロホン用ビニルコード

    カワイ電線
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
    用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • MVVS/マイクロホンビニルコード 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    MVVS/マイクロホンビニルコード

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
  • マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業

    マイクロホン用ビニルコード

    富士電線工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください
    規格自社規格
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
    用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード 矢崎エナジーシステム

    移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード

    矢崎エナジーシステム
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    音響機器、通信機器などに使用するマイクロホン用コードで可とう性に富み外来ノイズを防止できる編組シールドを施しています。
  • MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線

    MVVS マイクロホン用ビニルコード

    伸興電線
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本(100m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
    用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
cvv1.25特集