カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 農業機械(19)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-85」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    用途壁面取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(20個)
    15日以内出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
  • 特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー SR40/SR40L

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷
    大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
    付属品ベルトクリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC3.6~4.5通信方式単信方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • パワーリレー G6RN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RN

    Aratas(旧:omron)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
    用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり Jr.Wireless

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
    用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 1セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅35mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅35mm

    丸善織物
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    等級3等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP

    東芝
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 子供専用ヘッドホン ELPA

    子供専用ヘッドホン

    ELPA
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    翌々日出荷
    音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能 子供の頭に合わせたサイズ 邪魔にならない短いコード 耳にやさしい やわらかいイヤーパッド 持ち運びに便利な折りたたみ機構
    型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約84(コード含む)コード長さ(m)約1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×140×52(コード除く、最小時)プラグ(mm)Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)26.5インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)85イヤホン形状オーバーヘッド型
  • シャワー受けセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー受けセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
    用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
  • Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(40個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 8電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 300 mWTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • ダイポールアンテナ(室内用可倒式) Mono Wireless

    ダイポールアンテナ(室内用可倒式)

    Mono Wireless
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトと接続する際はSMA変換ケーブルが必要です。延長ケーブルを使用することも可能です。 ※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しております。指定以外のケーブルを使用した場合、認証を外れてしまいます。
    インピーダンス50ΩコネクタSMA-Pアンテナ利得(dBi)2アンテナ方式1/2λ偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
  • Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(4個)ほか
    7日以内出荷
  • 特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)
    色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
  • 特定小電力トランシーバー オールインワン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー オールインワン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)
    色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
  • 特定小電力トランシーバー ショートアンテナ BT オールインワン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー ショートアンテナ BT オールインワン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)
    色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
  • 特定小電力トランシーバー BT オールインワン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー BT オールインワン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)
    色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
  • Microchip LEDドライバ MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ

    MICROCHIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(26個)
    7日以内出荷
  • Microchip LDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip LDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Vishay 7セグメント VISHAY

    Vishay 7セグメント

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay クワッドSPDT アナログスイッチ VISHAY

    Vishay クワッドSPDT アナログスイッチ

    VISHAY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(3個)
    7日以内出荷
  • Vishay クワッドSPST マルチプレクサ VISHAY

    Vishay クワッドSPST マルチプレクサ

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格M20X120L部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW60021K(SUS316) 部品_No.85、MW60021K 部品_No.85、MW60021(2004) 部品_No.85、MW60021(SUS316) 部品_No.85
  • UパッキンB BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM部品名称UパツキンB図解NoMW1051F-2 部品_No.88、MW1052-2 部品_No.88、MW1051-2 部品_No.88、MW1050-2 部品_No.85、MW1050(PV) 部品_No.83、MW1052 部品_No.85、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.88
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM規格S39部品名称Oリング図解NoMW2530(8X7) 部品_No.85、MW2531(8X7) 部品_No.85