カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • 制御機器(20)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mw-280」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
カップ 関東プラスチック工業カップ関東プラスチック工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
シンプルなメラミンカップです。どの用途にも使えます。
用途外食・従食材質メラミン樹脂容量(mL)280寸法(mm)88×89電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫
モーターレンチ SK11モーターレンチSK11(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
モーターレンチ CRAB TOOLモーターレンチCRAB TOOL
4,098税込4,508
1個
当日出荷
装飾用大型ナットに最適。
用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。全長(mm)280質量(g)640口開き(mm)70
ライトモーターレンチ シール付 トップ工業ライトモーターレンチ シール付トップ工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
メラミン子供食器 くまのがっこう カップ 関東プラスチック工業メラミン子供食器 くまのがっこう カップ関東プラスチック工業
499税込549
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)120
メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ 関東プラスチック工業メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ関東プラスチック工業
769税込846
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW OSRAMOSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mWOSRAM
709税込780
1個
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7247-50
280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入 VISHAY280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入VISHAY
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031アズワン品番65-7262-56
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW 1セット 500個入 OSRAMOSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW 1セット 500個入OSRAM
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7247-67
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダーモトカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダーモトカナグBIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格4フレ-ム部品名称シリンダーモトカナグ関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.75MB)図解NoMW330H 工業用ポンプ部品_No.31、MW430H 工業用ポンプ部品_No.31、MW280H 工業用ポンプ部品_No.29、MW290 工業用ポンプ部品_No.30
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
41,980税込46,178
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンVISHAY
67,980税込74,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 280 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V幅 = 0.86mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250アズワン品番65-8096-58
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978アズワン品番65-8057-71
ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dcPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263アズワン品番65-8096-92
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979アズワン品番65-8058-30
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET200 V 9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
899税込989
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.1mm動作温度 Min = -55 ℃mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dcPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60
ファントムストリート FST-2030 MC 弘進ゴムファントムストリート FST-2030 MC弘進ゴム
3,998税込4,398
1足
8日以内出荷
特徴的なデニム生地の安全スニーカーです。 ストリートを意識したデザインのセーフティーシューズ「ファントムストリート」シリーズ。 樹脂先芯入りの安全タイプ。 靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい。 クッション性と通気性を兼ね備えたインソール入りで履き心地も◎。履き口に切れ目があり脱ぎ履きしやすい形状。
用途軽作業用形状ミドルカットVブラック材質(アッパー)合皮材質(ソール)合成底機能クッション性・屈曲性足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:860 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4.3Vアズワン品番65-7257-65
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格MW280H部品名称ネームプレート関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.19419
Aブロツク BIGM(丸山製作所)AブロツクBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
備考32~38フクム規格MW280H部品名称Aブロツク関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.44227
シールパッキン BIGM(丸山製作所)シールパッキンBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
部品名称シールパツキン関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.70
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.19
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンボウマトメ関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.20
クランクジク BIGM(丸山製作所)クランクジクBIGM(丸山製作所)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
規格ソザイ10510610部品名称クランクジク関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.13
ピストンパッキンマトメ 20.5 BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメ 20.5BIGM(丸山製作所)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
備考38フクム部品名称ピストンパツキンマトメ 20.5関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.33
シリンダボルト BIGM(丸山製作所)シリンダボルトBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格M8X62部品名称シリンダボルト関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.42
キユウスイベンカラー BIGM(丸山製作所)キユウスイベンカラーBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格6X8.5X9.6L部品名称キユウスイベンカラー関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.34
ピストンボウスリーブ SUS メツキナシ BIGM(丸山製作所)ピストンボウスリーブ SUS メツキナシBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格メツキナシ部品名称ピストンボウスリーブ SUS メツキナシ関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.61
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
規格20X26X30部品名称シリンダパイプ関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.39
シリンダパイプ UN BIGM(丸山製作所)シリンダパイプ UNBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格20X26X30メツキナシ部品名称シリンダパイプ UN関連資料(0.6MB)図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.60