カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「mwc-50」の検索結果

通線収納ケース(特殊樹脂製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷収納おまかせで作業時間を省力化。用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
コッくんBタイプ(Φ50用)
ミヤサカ工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ
ミヤサカ工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。種別PSタイプ危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50
ミヤサカ工業¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×119質量(g)118使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)49×40
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ
ミヤサカ工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様
ミヤサカ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM幅(mm)131パッキンEPDM
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様
ミヤサカ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン幅(mm)131適合流体プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体などパッキンバイトン
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ
ミヤサカ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物