カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- 制御機器(20)
- 切削工具(14)
- オフィス家具(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建材・エクステリア(6)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 厨房用品(4)
- 介護用品(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(13)
- PROST's(4)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- アズワン(5)
- イトーキ(3)
- キャニオン(4)
- ナイキ(3)
- ナカバヤシ(24)
- ハタヤリミテッド(4)
- パナソニックコネクト(4)
- フクビ化学(3)
- ホンダ(5)
- ミズノ[オフィス家具](4)
- ミヤサカ工業(28)
- ユニオンツール(5)
- ユニケース(5)
- 丸一鋼管(3)
- 京セラ(7)
- 四国繊維販売(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mwc」の検索結果

ワークチェア MWC-100シリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901脚当日出荷耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。仕様リング付き質量(kg)約11色ブラックキャスターPA(ナイロン)双輪キャスター背もたれあり座高(mm)550~800材質(脚部)アルミダイキャスト材質(座面)ポリウレタン一体成型高さ調節ありアズワン品番1-2828-04昇降方式ガスシリンダー式
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ
ミヤサカ工業¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。種別PSタイプ危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ
ミヤサカ工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ
ミヤサカ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
ワークチェア MWC-100シリーズ
アズワン¥34,900税込¥38,3901脚16日以内出荷耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。仕様リング無し質量(kg)約10色ブラックキャスターPA(ナイロン)双輪キャスター背もたれあり座高(mm)390~530材質(脚部)アルミダイキャスト材質(座面)ポリウレタン一体成型高さ調節ありアズワン品番1-2828-03昇降方式ガスシリンダー式
ホワイトボード用クリーナー
MagX(マグエックス)(24件のレビュー)¥599税込¥6591個(60mL)当日出荷電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。ブラックボードのインクも落とせます。仕様ホワイトボード用トラスコ品番338-2249材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)33厚さ(mm)33色透明高さ(mm)120質量(g)60主成分精製水、発酵アルコール、重曹電解水
ホワイトボード用クリーナー徳用
MagX(マグエックス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。 たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。仕様ホワイトボード用材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)55厚さ(mm)55色透明高さ(mm)196質量(g)300タイプ大容量タイプ







カラフル電卓(ミニジャスト型)
カシオ計算機(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。幅(mm)101サイズミニ卓上サイズ高さ(mm)18質量(g)118奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー
病院付添い者用ソファー・テーブル MWCシリーズ 病院付添い者用ソファー
アズワン¥93,486税込¥102,8351台26日以内出荷ソファーを2台組み合わせることによって簡易ベッドとしてご使用いただけます。リクライニングは3段階で調節可能です。材質木枠・ウレタンフォーム(本体)、スチール・メラミン焼付シルバー塗装(脚部)、抗菌・防汚ビニールレザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応)質量(kg)17.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×680×720座面高さ(mm)370mmベッド寸法(mm)740×1840×390mm
一斗缶用バルブ
ミヤサカ工業(16件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コッくん Pタイプ
ミヤサカ工業(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
マグネットダブルカラーシート 赤・白
TRUSCO¥329税込¥3621セット(6枚)当日出荷表裏違う色のマグネットシートです。両面使用可能です。出欠管理用として最適です。トラスコ品番414-4856セット内容大シート3枚+小シート3枚材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)70(大)50(小)幅(mm)30厚さ(mm)1色赤/白質量(g)25規格ツヤ無し商品タイプ両面
ミニタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイタイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
通線収納ケース(特殊樹脂製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷収納おまかせで作業時間を省力化。用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製


強力バンジーストラップクリップ
藤本電業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入材質金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製質量(g)約13タイプカールコード式耐荷重(kg)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×12×11伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
コッくんBタイプ バイトン仕様
ミヤサカ工業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
コッくんSUSタイプ
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE色青質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用)
ミヤサカ工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
サリダチェア(SALIDA) 肘跳ね上げ式CMチェア<お客様組立品>
イトーキ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781脚当日出荷から10日以内出荷跳ね上げタイプの肘を搭載したチェアです。 肘を上げると立ち座りしやすく、机にもスッキリと収まります。 またギターやベース等、楽器の演奏時など肘が邪魔になる場面でも簡単に肘を跳ね上げて使用することができます。 デスクワーク時には、肘をさげることによりしっかりと肘を支えます。 様々なシチュエーションに対応できる、おすすめのチェアです。組立状態要組立座面高さ(mm)400~485奥行(mm)670幅(mm)680高さ(mm)1125~1200材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ウレタン材質(フレーム)ポリプロピレン肘掛あり(跳ね上げ式)ランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト有背もたれの高さハイバック材質背フレーム、肘:ポリプロピレン、座:カットウレタン(積層合板+ウレタン)、脚:ガラス入りナイロン、肘天部:ウレタン、 背メッシュ、ヘッド、ランバー、座布地:ポリエステル 、キャスター:ナイロンキャスター質量(kg)15タイプ張地クロスタイプ種類オフィスチェア全高(mm)1125~1200キャスターナイロン本体質量(kg)15背タイプハイバックキャスターの有無あり
木工用カービングピーラー
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。材質(ブリップ部)PVCディピング加工寸法(mm)55×120材質(本体)430ステンレス質量(g)53材質(刃)420J2相当材質(ナット)ステンレス
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
コッくん取付部強化タイプ
ミヤサカ工業(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
木工用カービングピーラー替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥539税込¥5931枚当日出荷野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
長さ計測用カウンタ
ライン精機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーニングキャンセラー
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(2本)当日出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー用途断線検知解除
アズピュア クリーンモップ
アズピュア(アズワン)¥7,376税込¥8,1141個当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
コッくんドラム缶用1インチタイプ
ミヤサカ工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP色レッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
SMAP-SMAJ低損失ケーブル 2m
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個当日出荷TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル。SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃~+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mmアズワン品番67-0371-96
長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位
ライン精機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷10センチメートル単位計測です。用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。最高計数速度30mpmRoHS指令(10物質対応)対応