カテゴリ

  • オフィス家具(189)
  • 農業機械(167)
  • 測定用品(75)
  • 清掃用品(67)
  • 切削工具(52)
  • バイク部品(47)
  • 物流用品(43)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 制御機器(32)
  • 保管用品(24)
  • 電気材料(23)
  • 建築金物(23)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-4」の検索結果

905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTIC

    ハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WS

    ARCTIC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
    付属品ヘラ
  • 530MX-4 レーシング (MX/OFF) MAXIMA(マキシマ)

    530MX-4 レーシング (MX/OFF)

    MAXIMA(マキシマ)
    4,698税込5,168
    1個(1L)
    4日以内出荷
    100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。 最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。 高出力かつ強力なトルクを必要とする、オフロードバイクのレーシングエンジンに最適です。
    タイプ5W30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。
    表示(レンジ)-9999~9999電源電圧(V)AC/DC24~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光ネット 遮光率約75% セフティー3

    遮光ネット 遮光率約75%

    セフティー3(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
  • 変換Nソケット 4MX4FF SK11

    変換Nソケット 4MX4FF

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • 液晶保護フィルム Panasonic レッツノート MX4 CF-MX4DDFJR 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic レッツノート MX4 CF-MX4DDFJR 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック Let's note MX4 CF-MX4DDFJR取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    食品用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
  • 絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC

    絶縁タイプ熱伝導グリス

    ARCTIC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
    仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm粘度870poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラスよけネット セフティー3

    カラスよけネット

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
    用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
  • サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ

    サツマロック玉掛ワイヤー

    スリーエッチ(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
    材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
  • 無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430

    NS(日進工具)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440

    NS(日進工具)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • 無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425 NS(日進工具)

    無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425

    NS(日進工具)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435

    NS(日進工具)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445 NS(日進工具)

    無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440

    NS(日進工具)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番427-1688材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)65刃長(mm)22シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理無限コーティング
  • Cクランプ SK11

    Cクランプ

    SK11
    1,498税込1,648
    1セット(4個)
    当日出荷
    普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質鋼板
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スパイラルタイプで強力撹拌。
    用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • エラスティックテープ C&G

    エラスティックテープ

    C&G
    1,898税込2,088
    1箱(6巻)
    当日出荷
    通気性に優れたハード伸縮性テープ。生地が厚く適度な伸縮性を備えた定番の伸縮性テーピング。膝、肘、肩など動きの大きな関節や太ももやふくろはぎなど、大きく盛りあがったり縮んだりする筋肉部位に使用されるテープです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
    用途膝、肘、肩など動きの大きい関節に使用。幅(mm)50長さ(m)4.6テープ種類ハード伸縮テープ使用箇所膝、肘、肩
  • 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
    用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1巻(200m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • MXシリーズ食品検査適合品 メタロセン80%高配合 ハウスホールドジャパン

    MXシリーズ食品検査適合品 メタロセン80%高配合

    ハウスホールドジャパン
    269税込296
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ゴミ袋です。
    用途保管やごみ捨てに。トラスコ品番555-4642厚さ(mm)0.032透明容量(L)45寸法(縦×横)(mm)800×650
  • 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
  • 自着性伸縮テープ C&G

    自着性伸縮テープ

    C&G(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(6巻)
    当日出荷
    肌が弱い方でも固定や圧迫できる粘着剤が付いていない自着性テープ。生地同士が絡み合い、粘着剤が付いてなくても使用できるテーピングです。関節など強い圧迫を好まない方におススメです。アイシングの固定にバンテージ代りに使用もできます。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
    用途関節など強い圧迫を好まない方におススメです。幅(mm)50長さ(m)4.5テープ種類自着生伸縮テープ
  • ミニレンチセット CRAB TOOL

    ミニレンチセット

    CRAB TOOL
    2,298税込2,528
    1セット(4本)
    当日出荷
    組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。
    用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
  • ソケットレンチセット MX400 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット MX400

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(39点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 1/2" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/2" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-4材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1/2”外径(Φmm)28.58
  • ペーパーコップ耐熱性(Φ96浅) 東洋アルミエコープロダクツ

    ペーパーコップ耐熱性(Φ96浅)

    東洋アルミエコープロダクツ
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    当日出荷
    容量(mL)190入数100
  • 草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入) バクマ工業

    草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入)

    バクマ工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
    用途下刈・草刈用材質(台金)合金鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)40適合材小枝、雑草、下刈刃型中心刃研磨面両側面・先端
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • テーブルナンバー 真鍮メッキ 光

    テーブルナンバー 真鍮メッキ

    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • STDナンバー MX2 "4" MOTION(モーション)

    STDナンバー MX2 "4"

    MOTION(モーション)
    329税込362
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    文字内容4タイプ1~2桁ナンバー用寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×9
  • Like-it DVDファイルユニット 吉川国工業所

    Like-it DVDファイルユニット

    吉川国工業所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    DVD約21枚が収納できるファイルケース。 引き出しタイプでDVD以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。 付属品:パーテーション 1枚。
    付属品パーテーション 1枚材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、パーテーション/ポリプロピレンオールホワイト質量(g)1278収納枚数約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×18.2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×32.5×15
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 無限リード25エンドミル NS(日進工具)

    無限リード25エンドミル

    NS(日進工具)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。 剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。
    表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
...