カテゴリ

  • 測定用品(250)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • 農業・園芸資材(75)
  • 清掃用品(51)
  • バイク部品(46)
  • バイク純正部品(23)
  • 農業機械(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • オフィス家具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • テープ(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「mx-50」の検索結果

882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
ポリエステル防草シート 2mX50m 法山本店ポリエステル防草シート 2mX50m法山本店
22,980税込25,278
1巻(50m)
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)2通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
ポリエステル防草シート 1mX50m 法山本店ポリエステル防草シート 1mX50m法山本店
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)1通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
タグピン タグメイトピン サトーゴーセータグピン タグメイトピンサトーゴーセー(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10000本)
当日出荷から5日以内出荷
タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66半透明
防鹿ネット 20-474 H 2.0MX50M 未来のアグリ防鹿ネット 20-474 H 2.0MX50M未来のアグリ
59,980税込65,978
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.471巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
A4ファイルユニット WH ライクイットA4ファイルユニット WHライクイット(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さ(cm)9.8
ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚) 関西パテ化工ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚)関西パテ化工
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻) 関西パテ化工ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻)関西パテ化工
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚) 関西パテ化工ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚)関西パテ化工
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
MIRROR MX 50 '04 AP8201984 piaggio(ピアッジオグループ)MIRROR MX 50 '04 AP8201984piaggio(ピアッジオグループ)
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
ヤマト防草シート 1mx50m巻 マツモト産業ヤマト防草シート 1mx50m巻マツモト産業
6,798税込7,478
1巻(50m)
12日以内出荷
防草砂利専用敷き込み防草シート・固定ピン
用途砂利下敷き用雑草抑制沈み込み防止シート寸法(m)1×50
TRANSMISSION FRIZ MX 50 '04 AP8214151 piaggio(ピアッジオグループ)TRANSMISSION FRIZ MX 50 '04 AP8214151piaggio(ピアッジオグループ)
7,798税込8,578
1個
31日以内出荷
デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズコクヨ
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から3日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。 配線機能を考慮したデスクに向いています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
上敷き:透明材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
【修理】 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 修理受付エー・アンド・デイ
55,980税込61,578
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
DISTANCE HANDGUARDS MX 50 April '04 AP8121080 piaggio(ピアッジオグループ)DISTANCE HANDGUARDS MX 50 April '04 AP8121080piaggio(ピアッジオグループ)
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
P-LAMP MX 50 April '04 AP8224609 piaggio(ピアッジオグループ)P-LAMP MX 50 April '04 AP8224609piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
FLAP WHEEL 17 "apr MX 50 '04 AP8209159 piaggio(ピアッジオグループ)FLAP WHEEL 17 "apr MX 50 '04 AP8209159piaggio(ピアッジオグループ)
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
FRONT BRAKE HOSE MX 50 April '04 AP8213154 piaggio(ピアッジオグループ)FRONT BRAKE HOSE MX 50 April '04 AP8213154piaggio(ピアッジオグループ)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
LAMP POST GOMMIN MX 50 April '04 AP8112531 piaggio(ピアッジオグループ)LAMP POST GOMMIN MX 50 April '04 AP8112531piaggio(ピアッジオグループ)
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
T型ネット Φ0.3X4本 100目 H 2.0MX50M 未来のアグリT型ネット Φ0.3X4本 100目 H 2.0MX50M未来のアグリ
49,980税込54,978
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
T型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M 未来のアグリT型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M未来のアグリ
35,980税込39,578
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型線径(Φmm)0.191巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100
パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10ダイヤテックス(3件のレビュー)
849税込934特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
ミキシングノズル(50mL用) テクノ・ソテックミキシングノズル(50mL用)テクノ・ソテック
6,998税込7,698
1セット(50本)
当日出荷
危険物の類別非危険物
Like-it A4ファイルユニット 吉川国工業所Like-it A4ファイルユニット吉川国工業所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
A4書類がタテに入るサイズの収納ボックス。 書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 透けないマットなカラー。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)オールホワイト質量(g)836耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32.7×6.5
マイスター MX07 50日 ジェイカムアグリマイスター MX07 50日ジェイカムアグリ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-7-11-2備考肥効持続型、肥焼け防止、刈り込み回数削減可 2.0~4.0mmタイプ【溶出】50
Like-it A4ファイルユニットR 吉川国工業所Like-it A4ファイルユニットR吉川国工業所
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
A4書類がヨコに入るサイズの収納ボックス。 書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 透けないマットなカラー。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチールオールホワイト質量(g)893耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×27.7×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×25×6.5
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX河村電器産業
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ
アニマルネット 2mx50m ホワイト グリーンクロスアニマルネット 2mx50m ホワイトグリーンクロス
24,980税込27,478
1枚
21日以内出荷
強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。ホワイト長さ(m)50幅(m)2目合い(mm)16
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5  異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5 異形式未来のアグリ
53,980税込59,378
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100/下部50
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 1.2MX50M 8/4    異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 1.2MX50M 8/4 異形式未来のアグリ
48,980税込53,878
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100/下部50
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX河村電器産業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ板厚(mm)3.2
スリット型エアーノズル 大浩研熱スリット型エアーノズル大浩研熱
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られるノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型関連資料(0.89MB)
高密度防草シート 玄 SK11高密度防草シート 玄SK11
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレンブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
ダイスハンドル エスコダイスハンドルエスコ
3,580税込3,938
1個
当日出荷
タイプダイス用ねじの種類M
ブラシ MXシリーズ サンビー工業ブラシ MXシリーズサンビー工業
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。
材質(毛)先玉ナイロン・豚毛材質(柄部)高級天然木チーク材
アニマルネット 1.5mx50m グリーン グリーンクロスアニマルネット 1.5mx50m グリーングリーンクロス
19,980税込21,978
1枚
21日以内出荷
強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。グリーン長さ(m)50幅(m)1.5目合い(mm)16
アニマルネット 2mx50m グリーン グリーンクロスアニマルネット 2mx50m グリーングリーンクロス
24,980税込27,478
1枚
21日以内出荷
強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。グリーン長さ(m)50幅(m)2目合い(mm)16
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316オンダ製作所
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...