カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 農業機械(2)

「mx2-1000n」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動計測スタンド MX2 シリーズ イマダ

    電動計測スタンド MX2 シリーズ

    イマダ
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
    用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
  • コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X1.25X45X22部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-N550 ステアリング部品_No.48、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.29、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.18、MX-502 ステアリング部品_No.55、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.11、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(1)部品_No.11、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(1)部品_No.11、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.25、SSA-S550 ステアリング部品_No.21、SSA-N500 ステアリング部品_No.48、SSA-S501 ステアリング部品_No.24、SSA-V1000C ステアリング(1)部品_No.11、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.25、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.30、SSA-S551 ステアリング部品_No.24、SSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.29、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.23、SSA-N550DX ステアリング部品_No.48、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.18、SSA-S1000 ステアリングリンク部品_No.19、MX-502 ステアリング部品_No.46
  • ブーツ BIGM(丸山製作所)

    ブーツ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブーツ図解NoSSA-S500 ステアリング部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング(1)部品_No.6、SSA-N500 ステアリング部品_No.43、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.13、MX-502 ステアリング部品_No.41、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.24、SSA-S551 ステアリング部品_No.19、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.13、SSA-S501 ステアリング部品_No.19、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.6、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(1)部品_No.6、SSA-N550 ステアリング部品_No.43、SSA-S1000 ステアリングリンク部品_No.14、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.24、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-S500A ステアリング部品_No.19、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.49、SSA-F1010 ステアリング部品_No.28、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.49、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.24、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(1)部品_No.6、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.25、MX-501 ステアリング部品_No.19、MX-502 ステアリング部品_No.50、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.18、SSA-N550DX ステアリング部品_No.43、SSA-S550 ステアリング部品_No.16
  • スタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用) イマダ

    スタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用)

    イマダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    20日以内出荷
    外部機器と電動スタンドMX2-CN仕様/EMX-1000Nを接続し、外部信号を入出力するためのケーブルです。
    用途CB-706は計測スタンドMX2-CN仕様、EMX-1000Nを外部機器と接続して制御を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1.5対応機種MX2-CN、MH2-CN、EMX
  • 180度 剥離試験用治具 イマダ

    180度 剥離試験用治具

    イマダ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途P180-200Nは最大荷重200Nまで対応の180度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
  • 90度 剥離試験用スライドテーブル イマダ

    90度 剥離試験用スライドテーブル

    イマダ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)
    用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)質量(kg)約 2
  • オプショントレー イマダ

    オプショントレー

    イマダ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    30日以内出荷
    ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
    用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
  • 荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ

    荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ

    イマダ
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    31日以内出荷
    荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
    用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)