1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)JAE 自動車用コネクタ
仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

関連カテゴリ