カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx3000」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
7,975税込8,773
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84
ボルテックスミキサー アズワンボルテックスミキサーアズワン
35,300税込38,830
1箱
当日出荷
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間2年間
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vシュナイダーエレクトリック
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
629,800税込692,780
1台
7日以内出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間5年間
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1台
欠品中
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間3年間
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
1,298,000税込1,427,800
1台
7日以内出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
789,800税込868,780
1台
7日以内出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間3年間(オンサイト)
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
969,800税込1,066,780
1台
7日以内出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間5年間(オンサイト)
MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2 フタバコーケンMR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2フタバコーケン
179,800税込197,780
1式
21日以内出荷
このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。 亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。 軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策穴径(Φmm)200
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
RS PRO パレットラップ 500mm x 300m RS PRORS PRO パレットラップ 500mm x 300mRS PRO
19,980税込21,978
1箱(4個)
翌々日出荷
仕様調剤ハンドル含む = なし幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)17
プチプチシート 300mmx300mm 三友プチプチシート 300mmx300mm三友(1件のレビュー)
549税込604
1パック(20枚)
当日出荷
厚さ(mm)約3
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
5,413税込5,954
1個
当日出荷から18日以内出荷
ライフリー さらさら体ふき ユニ・チャームライフリー さらさら体ふきユニ・チャーム
439税込483
1個(30枚)
当日出荷
入浴できない時も、1枚でしっかり拭けるからだふき●超大判サイズ400mmx300mm。●やわらか素材でお肌にやさしい拭き心地。●天然植物成分キハダ樹皮エキス・ビワ葉エキス配合。●あけ口は、ラインまで引っぱって開けると、シールが戻らない「ピタッとシール®」を採用。急いでいても取り出し簡単。急いでいても取り出し簡単。●ノンアルコール・無香料・パラベン無配合。<以下注釈>※トイレに流せません。
用途大人用オムツ、からだふき、医療費控除対象枚数30アズワン品番64-1216-98
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
5,025税込5,528
1個
当日出荷から27日以内出荷
1000mmx 30m 床面養生マット[エンボス] エスコ1000mmx 30m 床面養生マット[エンボス]エスコ
3,030税込3,333
1個
当日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-6
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ アズワンスーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷から17日以内出荷
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
RS PRO パレットラップ 400mm x 300m RS PRORS PRO パレットラップ 400mm x 300mRS PRO
11,980税込13,178
1箱(4個)
欠品中
仕様幅 = 400mm長さ = 300m調剤ハンドル含む = なし
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
17,938税込19,732特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Towerシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
SMX3000RMJ2U用拡張バッテリパック 最大10台まで接続可能 長時間のバックアップを実現 タワー型・ラックマウント型として利用可能 交換用バッテリ型番:APCRBC118J 2個
SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J APC(シュナイダーエレクトリック)SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117JAPC(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
ジョイント人工芝生 本体 300mmX300mm イエロー ミヅシマ工業ジョイント人工芝生 本体 300mmX300mm イエローミヅシマ工業
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
長さ(mm)300幅(mm)300トラスコ品番802-0755質量(g)370
1000mmx 30m 床面養生マット[エンボス] エスコ1000mmx 30m 床面養生マット[エンボス]エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-7材質発泡ポリエチレン+強化フィルム(エンボス加工)
[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルターエスコ
188,000税込206,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-10
ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー RS PROユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレーRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 400mm幅 = 300mm深さ = 220mmボリュームの容量 = 20L色 = グレーボリューム = 1 → 20Lロック可能 = N材質 = プラスチック通気 = Nスタッキング可能 = Yポリプロピレン製ユーロコンテナ. 強固で積み重ね可能な高密度ポリプロピレン製コンテナで、品物輸送の保護収納容器に最適です。. 軽量かつ強固な構造 耐熱温度: -20 → 40 C ふたは別売り
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンドUSBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5mダイヤトレンド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメントCKD
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンドUSBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PROS ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレーRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
蓋タイプ = 取り外し可能高さ = 120mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 10L色 = グレーボックスサイズ = Sロック可能 = N材質 = PP通気 = なしスタッキング可能 = ありEurobox = Yポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
S ユーロコンテナ RS PRO 15L, 170mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PROS ユーロコンテナ RS PRO 15L, 170mm x 300mm x 400mm PP グレーRS PRO
3,698税込4,068
1個
欠品中
ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様高さ = 170mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 15L色 = グレーボックスサイズ = S材質 = PPスタッキング可能 = あり
RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 20mm RS PRORS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 20mmRS PRO
37,980税込41,778
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 300mm x 3mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 300mm x 3mmRS PRO
1,498税込1,648
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PRORS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mmRS PRO
3,298税込3,628
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら